Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hinweisschild Richtungspfeil, links unten, rund, ø 380 mm 130897-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-130897-YY
Hersteller:
     Temka
Herst.-Nr.:
     13229HL
EAN/GTIN:
     4250410193038
Suchbegriffe:
Schilder und Plaketten
Hinweisschild Richtungspfeil, links unten, rund, ø 380 mm Mit dem Hinweisschild Richtungspfeil, links unten, rund kennzeichnen Sie die Fahrtrichtung im Straßenverkehr. Es besteht aus robustem und witterungsbeständigem Polypropylen. Für Leitkegel und Absperrpfosten mit Öse Zusätzlichen Adapter für Leitkegel können Sie separat als Zubehör erwerben Schild Typ = Sicherheitskennzeichen Material = Polypropylen (PP) Durchmesser = 380 mm Stärke = 3 mm Sichtbarkeit = Retroreflektierend Witterungsbeständig = ja Ecken abgerundet = ja Befestigungsmaterial inklusive = ja
Weitere Informationen:
Befestigungsmaterial inklusive:
ja
Durchmesser:
380 mm
Ecken abgerundet:
ja
Material:
Polypropylen (PP)
Schild Typ:
Sicherheitskennzeichen
Stärke:
3 mm
Sichtbarkeit:
Retroreflektierend
Witterungsbeständig:
ja
HEIGHT GRO:
500.00 mm
WIDTH GRO:
520.00 mm
DEPTH GRO:
50.00 mm
WEIGHT GRO:
2.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39269097
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DHL
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
5
€ 6,95*
ab € 13,39*
€ 19,35*
Lager 4445
40
1
€ 7,90*
ab € 16,19*
€ 23,03*
6 Tage
unbekannt
1
€ 8,50*
ab € 15,76*
€ 23,81*
21 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 25,63*
€ 35,49*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,03*
€ 27,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,68*
€ 26,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,26*
€ 25,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,41*
€ 24,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,80*
€ 23,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,19*
€ 19,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Temka
ab € 22,04*
Zubehör
Temka
ab € 25,53*
Zubehör
Temka
ab € 16,71*
Zubehör
Temka
ab € 21,84*
Zubehör
Temka
ab € 15,24*
Zubehör
Temka
ab € 25,68*
Zubehör
Temka
ab € 21,87*
Zubehör
Temka
ab € 16,71*
Zubehör
Temka
ab € 16,71*
Zubehör
Temka
12404KD
ab € 31,48*
Zubehör
Temka
ab € 3,05*
Zubehör
Temka
ab € 3,07*
Zubehör
Temka
14215FP
ab € 16,69*
Zubehör
Temka
ab € 50,17*
Zubehör
Temka
ab € 19,00*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.