Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Lager 6922
>
Temka
>
Temka
>
Artikel
Temka Schild / Panel #13230-HR
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6922-61456-D57-13230-HR
Hersteller:
Temka
Herst.-Nr.:
13230-HR
EAN/GTIN:
4250410193038
Pfeil-Vorbeifahrt-rechts, einseitig beklebt; Arrow-Passing right, one-sided sheeted; Ø 380 mm, 0,48 kg, PP; Reflexfolie / reflective (RA2); mit M36 Aussengewinde / external thread
... >
Lager 6922
>
Temka
>
Temka
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 415
11 Tage
unbekannt
5
€ 6,95*
ab € 13,39*
€ 19,35*
Lager 4445
6 Tage
40
1
€ 7,90*
ab € 16,19*
€ 23,03*
Lager 328
6 Tage
unbekannt
1
€ 8,50*
ab € 15,76*
€ 23,81*
Lager 6922
22 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 25,63*
€ 35,49*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,49*
€ 42,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,96*
€ 41,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,58*
€ 38,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,52*
€ 37,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,77*
€ 36,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,63*
€ 30,50
pro Stück
Lagerstand:
Lager 6922
Versand:
Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Absperrpfosten 'Elasto Blue', überfahrbar, 750 mm
Temka
ab € 22,04*
Zubehör
Absperrpfosten 'Elasto Gelb' zum Aufkleben, überfahrbar, 450 mm
Temka
ab € 25,53*
Zubehör
Absperrpfosten 'Elasto Gelb', überfahrbar, 300 mm, weiß/silber (reflektierend)
Temka
ab € 16,71*
Zubehör
Absperrpfosten 'Elasto Green', überfahrbar, 750 mm
Temka
ab € 21,84*
Zubehör
Absperrpfosten 'Elasto Orange Sign' mit integriertem Gewinde, überfahrbar
Temka
ab € 15,24*
Zubehör
Absperrpfosten 'Elasto Orange' zum Aufkleben, überfahrbar, 450 mm
Temka
ab € 25,68*
Zubehör
Absperrpfosten 'Elasto Red', überfahrbar, 750 mm
Temka
ab € 21,87*
Zubehör
Absperrpfosten 'Elasto Schwarz', überfahrbar, 300 mm, silber (reflektierend)
Temka
ab € 16,71*
Zubehör
Absperrpfosten 'Elasto Weiß', überfahrbar, 300 mm, rot (retroreflektierend)
Temka
ab € 16,71*
Zubehör
Absperrpfosten rot mit reflekt. Streifen, Polypropylen, Höhe 1200 mm, Ø 110 mm
Temka
12404KD
ab € 31,48*
Zubehör
Adapter für Leitkegel aus Weich-PVC
Temka
ab € 3,05*
Zubehör
Aufsatz für Absperrpfosten 'Elasto', weiß
Temka
ab € 3,07*
Zubehör
Flexipfosten orange mit reflekt. Streifen, Polyurethan, Ø 80 mm, Höhe 300 mm
Temka
14215FP
ab € 16,69*
Zubehör
Kettenpfosten 'GigaMAX', rot, weiße reflektierende Streifen (RA2)
Temka
ab € 50,17*
Zubehör
Kettenpfosten 'Jumbo', ohne
Temka
ab € 19,00*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen