Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pflasterspender 'PLUM QuickFix', wasserfest


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Pflasterspender -PLUM QuickFix-, mit wasserfesten Pflastern (Art. 24932)
Modellbeispiel: Pflasterspender -PLUM QuickFix-, mit wasserfesten Pflastern (Art. 24932)
Modellbeispiel: Pflastermodell (v.l.: wasserfest, classic und detektierbar)
Artikel-Nr.:
     328-24930
Hersteller:
     Plum
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     5701684550120
Suchbegriffe:
Detektierbare Pflaster
Metalldetektierbare Pflaster
Pflaster für Lebensmittelindustrie
Pflaster, detektierbar
  • Material Box: Kunststoff, grün
  • Maße (BxHxT): 230 x 135 x 30 mm
  • Inhalt: 90 Pflaster, 72 x 25 mm,
    einzeln eingesiegelt
  • Mindestbestellmenge: 2 Stk.

|
  • die Pflaster sind immer sofort verfügbar und entpacken sich beim Herausziehen von selbst
  • jedes Pflaster ist einzeln verpackt und lässt sich mit einer Hand entnehmen
  • schnell, einfach und hygienisch

Detektierbar: In den Produkten eingearbeitetes Material wird von Metalldetektoren erkannt. Somit können die Pflaster erkannt und entfernt werden, bevor sie die Lebensmittelproduktion weiter durchlaufen. Zusätzlich unterstützt die auffällig blaue Farbe die visuelle Erkennung und sorgt für Qualität und Hygiene. |

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Modell:
wasserfest
Box Material:
Kunststoff
Box Breite:
230 mm
Box Höhe:
135 mm
Box Tiefe:
30 mm
Mindestbestellmenge:
2 Stk.
Inhalt:
90 Pflaster, 72 x 25 mm, einzeln eingesiegelt
Box Farbe:
grün
Weitere Suchbegriffe: Pflasterbox, Mini-Pflasterspender, Pflasterspender, Sofortpflaster, Wasserfeste Pflaster, pflasterspender, Pflaster-Spenderbox, Pflaster, Wundversorgung, B-Safety, Voss, GmbH
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
1
€ 5,45*
ab € 18,08*
€ 18,25*
1
€ 7,95*
ab € 15,87*
€ 21,79*
3 Tage
3
1
€ 5,99*
ab € 17,00*
€ 22,47*
1 Tag
106
1
€ 5,45*
ab € 17,35*
€ 22,81*
Lager 328
unbekannt
2
€ 8,50*
ab € 27,19*
€ 33,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 33,30*
€ 39,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,39*
€ 37,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,87*
€ 36,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,83*
€ 35,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,19*
€ 32,36
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 27,19* pro Satz)
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 66,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Plum Safety ApS
5512
ab € 3,72*
Zubehör
Plum
5513
ab € 53,05*
Zubehör
Plum
5512
ab € 5,92167*
Zubehör
Plum
5509
ab € 62,78*
Zubehör
Plum
5508
ab € 34,54*
Zubehör
Plum
5511
ab € 34,96*
Zubehör
Plum
BR350045
ab € 3,12*
Zubehör
Plum
5516
ab € 4,33*
Zubehör
Plum
5508
ab € 4,07*
Zubehör
Plum
179550
ab € 72,97*
Zubehör
Plum
179549
ab € 49,65*
Zubehör
Plum
179548
ab € 41,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.