Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pflasterspender QuickFix 1 B230xH135xT32ca.mm grün PLUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1690A-4000386400
Hersteller:
     Plum Safety ApS
Herst.-Nr.:
     5501
EAN/GTIN:
     5715205550124
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Detektierbare Pflaster
Metalldetektierbare Pflaster
Pflaster für Lebensmittelindustrie
Pflaster, detektierbar
QuickFix 1: mit wasserfesten Pflasterstrips · besonders hautfreundlich · aus perforiertem und luftdurchlässigem Trägermaterial Weitere technische Eigenschaften: · Höhe ca.: 135mm · Tiefe ca.: 32mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
90 St. Pflasterrefills
Farbe:
grün
Breite ca.:
230 mm
Marke:
PLUM
Ausführung:
Pflasterspender QuickFix 1
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
1
€ 5,45*
ab € 17,07*
€ 17,23*
1
€ 7,95*
ab € 15,16*
€ 21,31*
Lager 1690
3
1
€ 5,99*
ab € 17,02*
€ 22,73*
1 Tag
128
1
€ 5,45*
ab € 17,19*
€ 22,82*
2 Tage
127
1
€ 4,99*
ab € 18,37*
€ 23,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,73*
€ 27,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,28*
€ 25,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,26*
€ 25,30
pro Stück
ab 4 Stück
€ 21,25*
€ 25,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,08*
€ 23,90
pro Stück
ab 6 Stück
€ 20,07*
€ 23,88
pro Stück
ab 7 Stück
€ 20,06*
€ 23,87
pro Stück
ab 8 Stück
€ 20,05*
€ 23,86
pro Stück
ab 9 Stück
€ 20,03*
€ 23,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,54*
€ 23,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,28*
€ 22,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,02*
€ 20,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Plum Safety ApS
5512
ab € 3,72*
Zubehör
Plum
464301
ab € 53,00*
Zubehör
Plum
5512
ab € 5,955*
Zubehör
Plum
5508
ab € 34,33*
Zubehör
Plum
5511
ab € 29,01*
Zubehör
Plum
BR350045
ab € 3,13*
Zubehör
Plum
BR353030
ab € 5,05*
Zubehör
Plum
5516
ab € 4,36*
Zubehör
Plum
5508
ab € 4,06*
Zubehör
Plum
5509
ab € 63,06*
Zubehör
Plum
179550
ab € 72,62*
Zubehör
Plum
179549
ab € 49,43*
Zubehör
Plum
179548
ab € 41,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.