Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Landschaftsbau
>
Fahrradständer
>
Fahrradanlehnbügel
>
Artikel
Fahrradständer Anlehnparker Typ 2500XBF, 2
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
328-2502xbf
Hersteller:
WSM - Walter Solbach Metallbau
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4250366514659
Suchbegriffe:
Bogenparker
Bügelparker
Fahrrad-Bügelhalter
Fahrrad-Mehrfachständer
Material: Stahl, feuerverzinkt
Gesamthöhe: 845 mm
Reifenbreite: bis 55 mm
Radabstand: 500 mm
Radeinstellung: einseitig
Anschlagschutz: Kunststoff, Rot
Stellraumtiefe: bis ca. 1850 mm
inkl. Schrauben, Bodenmontage-Winkel (2er Set)
und Montageanleitung
ADFC empfohlen
|
ADFC empfohlen, Prüf-Nummer Q1001 und Q1002
moderner Fahrradparker mit funktionellem Anlehnbügel
noch mehr Raumkomfort für moderne Fahrräder mit breitem Lenker
schützt das Fahrrad gegen mutwilliges Umdrücken und Folgeschäden an den Felgen
optimierte Diebstahlsicherung durch Befestigungsmöglichkeit des Fahrradrahmens an der integrierten Stahl-Rundöse
platzsparendes Parken der Fahrräder durch abwechselnde Tief-/Hochstellung (Höhendifferenz 200 mm)
besondes geeignet für Fahrräder, an denen oft Gepäckstücke oder Einkäufe verladen werden oder für beladenene Reiseräder
korrosionsgeschützt und wertbeständig
vorbereitet zur Reihenverbindung und Bodenbefestigung
auch für Mountain-Bikes geeignet
Versand in recycelbarer Verpackung
|
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Stellplätze:
2
Länge:
1000 mm
Reifenbreite:
bis 55 mm
Einstellwinkel:
90 °
Radeinstellung:
einseitig
Radabstand:
500 mm
Anordnung:
Hoch/Tiefstellung
Stellraumtiefe:
1850 mm
Gesamthöhe:
845 mm
Material:
Stahl, feuerverzinkt
Anlageschutz:
rot, Kunststoff
Montage:
zum Aufschrauben
Lieferumfang:
inkl. Schrauben, Bodenmontage-Winkel (2er Set) und Montageanleitung
Zertifizierung:
ADFC empfohlen, Prüf-Nummer Q1001 und Q1002
... >
Fahrradständer
>
Reihenanlagen
>
2502xbf | Fahrradständer Anlehnparker Typ 2500 XBF, ADFC Qualität, einseitig Radeinstellung
Weitere Suchbegriffe:
Fahrrad-Reihenständer
,
Fahrrad-Zaunständer
,
Fahrradreihenparker
,
Spiralrohr-Fahrradständer
,
Anlehnbügel
,
Anlehnparker
,
Fahrrad-Anlehn-Parkbügel
,
Fahrrad-Anlehnbügel
,
Fahrrad-Anlehnsystem
,
Fahrradanlehnbügel
,
Reihenanlehnbügel
,
anlehnbügel wsm
,
anlehnbügel
,
bogenparker einseitig
,
Fahrradständer
,
Reihenanlage
,
Fahrradhaltesystem
,
Fahrradparker
,
Fahrradhalter
,
WSM
Angebote
(23)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4012
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 182,04*
€ 216,09*
Lager 4757
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 184,42*
€ 218,48*
Lager 6C8MS
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 185,91*
€ 220,13*
Lager 103
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 181,71*
€ 220,60*
Lager 328
7 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 224,50*
€ 268,17*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 268,17*
€ 319,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 266,24*
€ 316,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 247,76*
€ 294,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 245,76*
€ 292,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 224,50*
€ 267,16
pro Stück
Lagerstand:
Lager 328
Versand:
Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 328
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Boden-Montagewinkel, VE 2 Stk, inkl. Montagematerial.
WSM - Walter Solbach Metallbau
105000002
ab € 2,88*
Zubehör
Bodenanker, VE 2 Stk, inkl. Montagematerial.
WSM - Walter Solbach Metallbau
105000003
ab € 19,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen