Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrradständer Anlehnparker Typ 2500XBF, 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Fahrradständer Anlehnparker Typ 2500XBF (Art. 2504xbf)
Modellbeispiel: Fahrradständer Anlehnparker Typ 2500XBF (Art. 2504xbf)
Modellbeispiel: Fahrradständer Anlehnparker Typ 2500XBF (Art. 2504xbf)
Modellbeispiel: Fahrradständer Anlehnbügel Typ 2500 XBF (Art. 2504xbf)
Detailansicht: optimierter Diebstahlschutz
Detailansicht: Anlehnbügel mit Anschlagschutz
Anwendungsbeispiel: 4 Stellplätze, einseitige Radeinstellung, ohne Farbe (Art. 2504xbf)
Technische Ansicht: Seitenansicht
Technische Ansicht: Planungshilfe
Technische Ansicht:
Artikel-Nr.:
     328-2504xbf
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250366514666
Suchbegriffe:
Bogenparker
Bügelparker
Fahrrad-Bügelhalter
Fahrrad-Mehrfachständer
  • Material: Stahl, feuerverzinkt
  • Gesamthöhe: 845 mm
  • Reifenbreite: bis 55 mm
  • Radabstand: 500 mm
  • Radeinstellung: einseitig
  • Anschlagschutz: Kunststoff, Rot
  • Stellraumtiefe: bis ca. 1850 mm
  • inkl. Schrauben, Bodenmontage-Winkel (2er Set)
    und Montageanleitung
  • ADFC empfohlen

|
  • ADFC empfohlen, Prüf-Nummer Q1001 und Q1002
  • moderner Fahrradparker mit funktionellem Anlehnbügel
  • noch mehr Raumkomfort für moderne Fahrräder mit breitem Lenker
  • schützt das Fahrrad gegen mutwilliges Umdrücken und Folgeschäden an den Felgen
  • optimierte Diebstahlsicherung durch Befestigungsmöglichkeit des Fahrradrahmens an der integrierten Stahl-Rundöse
  • platzsparendes Parken der Fahrräder durch abwechselnde Tief-/Hochstellung (Höhendifferenz 200 mm)
  • besondes geeignet für Fahrräder, an denen oft Gepäckstücke oder Einkäufe verladen werden oder für beladenene Reiseräder
  • korrosionsgeschützt und wertbeständig
  • vorbereitet zur Reihenverbindung und Bodenbefestigung
  • auch für Mountain-Bikes geeignet
  • Versand in recycelbarer Verpackung
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Stellplätze:
4
Länge:
2000 mm
Reifenbreite:
bis 55 mm
Einstellwinkel:
90 °
Radeinstellung:
einseitig
Radabstand:
500 mm
Anordnung:
Hoch/Tiefstellung
Stellraumtiefe:
1850 mm
Gesamthöhe:
845 mm
Material:
Stahl, feuerverzinkt
Anlageschutz:
rot, Kunststoff
Montage:
zum Aufschrauben
Lieferumfang:
inkl. Schrauben, Bodenmontage-Winkel (2er Set) und Montageanleitung
Zertifizierung:
ADFC empfohlen, Prüf-Nummer Q1001 und Q1002
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 359,50*
€ 426,17*
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 362,94*
€ 430,26*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 353,07*
€ 430,39*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 380,27*
€ 446,81*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 468,83*
€ 532,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 532,56*
€ 633,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 525,92*
€ 625,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 513,71*
€ 611,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 489,77*
€ 582,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 468,83*
€ 557,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
105000002
ab € 4,38*
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
105000003
ab € 19,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.