Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbandpäckchen nach DIN 13151, DIN 13151-Klein


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Verbandpäckchen nach DIN 13151 (Art. 25518)
Modellbeispiel: Verbandpäckchen nach DIN 13151 (Art. 25518)
Artikel-Nr.:
     328-25517
Hersteller:
     GRAMM medical
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527607837
Suchbegriffe:
Kompresse Schnellverband
Momentverband
Quickverband
Verbandpäckchen
  • Material: Baumwolle (48%), Polyamid (52%)
  • Farbe: weiß
  • Inhalt je Päckchen: Mullbinde mit Kompresse
  • Mindestbestellmenge: 100 Stück

|
  • höchste Sicherheit und benutzerfreundlich
  • mehrsprachige Beschriftung ermöglicht jedem Ersthelfer, sich zu orientieren
    und zu reagieren
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Modell:
DIN 13151-Klein
Kompresse Maße:
60 x 80mm
Mullbinde Maße:
60 x 3000mm
Material:
Baumwolle (48%), Polyamid (52%)
Mindestbestellmenge:
100 Stk.
Inhalt:
Mullbinde mit Kompresse
Farbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: quickverband klein, kompresse schnellverband, Wundversorgung, Gramm, Medical
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,38*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 0,49*
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 0,45*
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 103,59*
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 0,23*
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 1,43*
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 1,23*
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 0,28*
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 0,16*
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 0,57*
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 0,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.