Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Einsatzorganisationen
>
Feuerwehrtechnik
>
Rettungsdienst
>
Erste Hilfe
>
Wundversorgung
>
Wundauflagen
>
Kompresse
>
Augenkompresse
>
Artikel
Augenkompresse
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
328-25515
Hersteller:
GRAMM medical
Herst.-Nr.:
324.031.00000
EAN/GTIN:
4063527607813
Suchbegriffe:
Augen-Kompressen
Augenkompresse
Augenverband
augenkompresse
Material: Vliesstoff
Maße (B x H): ca. 50 x 70 mm
Farbe: weiß
Mindestbestellmenge: 100 Stück
|
höchste Sicherheit und benutzerfreundlich
mehrsprachige Beschriftung ermöglicht jedem Ersthelfer, sich zu orientieren
und zu reagieren
|
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Material:
Vliesstoff
Breite:
50 mm
Höhe:
70 mm
Mindestbestellmenge:
100 C62
Farbe:
weiß
... >
Erste Hilfe
>
Wundversorgung
>
25515 | Augenkompresse aus Vliesstoff, 50 x 70 mm
Weitere Suchbegriffe:
Kompresse
,
Augenbinde
,
Gramm
,
Medical
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,65*
Preis gilt ab 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dreiecktuch nach DIN 13168-D
GRAMM medical
323.042.09600
€ 0,60*
Ähnlich
Einmalhandschuhe nach DIN EN 455, 400 Stk.
GRAMM medical
323.041.00200
€ 130,63*
Ähnlich
Fixierbinde nach DIN 61634, 40 mm
GRAMM medical
321.023.04000
€ 0,32*
Ähnlich
Kälte-Sofortkompresse
GRAMM medical
324.999.10000
€ 1,83*
Ähnlich
Rettungsdecke
GRAMM medical
500.051.00000
€ 1,59*
Ähnlich
Verbandpäckchen nach DIN 13151, DIN 13151-Klein
GRAMM medical
321.043.00600
€ 0,51*
Ähnlich
Verbandtuch nach DIN 13152, DIN 13152-BR, 400 mm, 600 mm
GRAMM medical
322.043.04000
€ 0,39*
Ähnlich
Vlies-Kompresse, 50 mm, 50 mm
GRAMM medical
324.036.00500
€ 0,23*
Ähnlich
Vliestücher
GRAMM medical
322.042.00005
€ 0,77*
Ähnlich
Wundschnellverband nach DIN 13019-E
GRAMM medical
334.000.01200
€ 1,78*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.