Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vliestücher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Vliestücher Paket á 5 Stück (Art. 25524)
Modellbeispiel: Vliestücher Paket á 5 Stück (Art. 25524)
Artikel-Nr.:
     328-25524
Hersteller:
     GRAMM medical
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527607905
Suchbegriffe:
Vlies-Tuch
Vliestuch
Mehrfach-Wischtücher
Nasswischtuch
  • Material: Vliesstoff
  • Breite: 200 mm
  • Länge: 300 mm
  • Farbe: weiß
  • Inhalt je Paket: 5 Stück
  • Mindestbestellmenge: 100 Stück

|
  • weich und saugstark
  • höchste Sicherheit und benutzerfreundlich
  • mehrsprachige Beschriftung ermöglicht jedem Ersthelfer, sich zu orientieren
    und zu reagieren
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Material:
Vliesstoff
Breite:
200 mm
Länge:
300 mm
Mindestbestellmenge:
100 Stk.
Inhalt:
5 Stk.
Farbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: Nasswischtuchrolle, Wisch-Tuch, Wischtuch, Wischtücher, vliestücher gramm, vlies tuch, wischtücher weiß, Wundversorgung, Gramm, Medical
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,57*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 0,49*
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 0,45*
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 103,59*
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 0,23*
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 1,43*
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 1,23*
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 0,38*
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 0,28*
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 0,16*
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 0,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.