Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbandtasche 'Forstwirtschaft'


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Verbandtasche -Forstwirtschaft- (Art. 25571)
Modellbeispiel: Verbandtasche -Forstwirtschaft- (Art. 25571)
Artikel-Nr.:
     328-25571
Hersteller:
     GRAMM medical
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527608025
Suchbegriffe:
Erste-Hilfe-Tasche
Verbandtasche
erste-hilfe-tasche
  • Material Tasche: Nylon
  • Maße (BxHxT): 150 x 100 x 25 mm
  • Farbe: rot
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück

|
  • Lieferumfang Füllung:
  • 2 Verbandpäckchen
  • 2 Reinigungstücher
  • 2 Paar Einmalhandschuhe
  • 10 Pflasterstrips
  • 5 Fingerkuppenpflaster
  • 5 Fingerverbände
  • 1 Zeckenzange

  • kompakte Verbandtasche speziell für den Einsatz in der Forstwirtschaft
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Modell:
Verbandtasche
Material:
Nylon
Breite:
150 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
25 mm
Farbe:
rot
Mindestbestellmenge:
10 Stk.
Inhalt:
für Forstwirtschaft
Weitere Suchbegriffe: Sanitätsverbandtasche, Sanitätstasche, Rettungstasche, Forstwirtschaft-Verbandtasche, Gramm, Medical
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 328
unbekannt
10
€ 8,50*
ab € 5,13*
€ 6,69*
5 Tage
40
10
Frei Haus
ab € 15,02*
€ 18,43*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 66,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 72,14*
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 19,47*
Ähnlich
Holthaus Medical
63158
ab € 12,01*
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 58,30*
Ähnlich
Söhngen
ab € 111,73*
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 42,62*
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 20,97*
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 58,50*
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 23,68*
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 71,86*
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 78,90*
Ähnlich
Söhngen
ab € 103,01*
Ähnlich
Söhngen
ab € 172,22*
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 65,85*
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 10,71*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.