Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wundschnellverband Hansaplast® CLASSIC, 80 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Wundschnellverbandy Hansaplast® CLASSIC (Art. 29021)
Modellbeispiel: Wundschnellverbandy Hansaplast® CLASSIC (Art. 29021)
Artikel-Nr.:
     328-29022
Hersteller:
     Hansaplast
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527643156
Suchbegriffe:
Pflaster-Schnellverband
Wundschnellverband
Wundverbandpflaster
hansaplast wundschnellverband 5mx6c...
  • Rollenlänge: 5 m
  • Material: Textilgewebe
  • Farbe: hautfarbe
  • individuell zuschneidbar

|
  • für die schnelle, einfache und hygienische Versorgung von Alltagsverletzungen
  • extra starke Klebekraft für besseren Halt
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Breite:
80 mm
Wundauflage Maße:
40 mm
Material:
Textilgewebe
Rolle Länge:
5 m
Farbe:
hautfarbe
Eigenschaft:
individuell zuschneidbar
Weitere Suchbegriffe: pflaster schnellverband, pflaster-schnellverband 5m, Wundpflaster, Wundversorgung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,54*
€ 42,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,33*
€ 39,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 32,33*
€ 38,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,74*
€ 35,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,85*
€ 34,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,21*
€ 33,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,59*
€ 28,07
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansaplast
ab € 30,48*
Ähnlich
Hansaplast
ab € 10,88*
Ähnlich
Hansaplast
ab € 6,91*
Ähnlich
Hansaplast
ab € 10,63*
Ähnlich
Hansaplast
ab € 9,44*
Ähnlich
Hansaplast
ab € 11,38*
Ähnlich
Hansaplast
ab € 22,91*
Ähnlich
Hansaplast
ab € 19,71*
Ähnlich
Hansaplast
ab € 23,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.