Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrokennzeichnung/Warnkombischild, Hochspannung! Lebensgefahr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Elektrokennzeichnung Hochspannung! Lebensgefahr 3-sprachig (Art. 30.0594)
Modellbeispiel: Elektrokennzeichnung Hochspannung! Lebensgefahr 3-sprachig (Art. 30.0594)
Artikel-Nr.:
     328-30.0594
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527314001
Suchbegriffe:
Hochspannung Lebensgefahr
Warnschild EN ISO 7010 W012 Warnung...
Warnung vor elektrischer Spannung W...
Warnung vor gefährlicher elektrisch...
  • Maße (BxH): 65 x 32 mm
  • Material: Folienetiketten, selbstklebend auf 6er-Bogen
  • ASR A1.3 W012
  • DIN EN ISO 7010 W012 mit Zusatztext
  • 3-sprachig

| |

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Material:
Folie, selbstklebend
Maße (BxH):
65 x 32 mm
Lieferumfang:
6er-Bogen
Beschriftung:
3-sprachig
Normen und Richtlinien:
ASR A1.3 W012; DIN EN ISO 7010 W012
Weitere Suchbegriffe: hochspannung lebensgefahr folie wolk, warnschild en iso 7010 w012 warnung vor elektrischer spannung, warnschild en iso 7010 w012 warnung vor elektrischer spannung folie, Warnzeichen, Hinweisschild, Sicherheitsschild, Zusatzschild, Sicherheitskennzeichnung, Elektrokennzeichnun
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,04*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cramolin
1341611
ab € 4,98*
Zubehör
Spandex
ab € 10,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.