Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrokennzeichnung/Warnkombischild,Achtung! Bei ausgeschaltetem Hauptschalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Elektrokennzeichnung Achtung! bei ausgeschaltetem Hauptschalter ... (Art. 30.0605)
Modellbeispiel: Elektrokennzeichnung Achtung! bei ausgeschaltetem Hauptschalter ... (Art. 30.0605)
Artikel-Nr.:
     328-30.0605
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527314155
Suchbegriffe:
Warnschild EN ISO 7010 W012 Warnung...
Warnung vor elektrischer Spannung W...
Warnung vor gefährlicher elektrisch...
warnschild en iso 7010 w012 warnung...
  • Maße (BxH): 65 x 32 mm
  • Material: Folienetiketten, selbstklebend auf 6er-Bogen
  • ASR A1.3 W012
  • DIN EN ISO 7010 W012 mit Zusatztext
  • Text 4-zeilig: ... unter Spannung
  • 2-sprachig

| |

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Material:
Folie, selbstklebend
Maße (BxH):
65 x 32 mm
Lieferumfang:
6er-Bogen
Beschriftung:
2-sprachig
Normen und Richtlinien:
ASR A1.3 W012; DIN EN ISO 7010 W012
Text 4-zeilig:
... unter Spannung
Weitere Suchbegriffe: warnschild en iso 7010 w012 warnung vor elektrischer spannung, Warnzeichen, Hinweisschild, Sicherheitsschild, Zusatzschild, Sicherheitskennzeichnung, Elektrokennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,05*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cramolin
1341611
ab € 4,98*
Zubehör
Spandex
ab € 10,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.