Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schilderklemme, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Schilderklemme (Art. 31313)
Modellbeispiel: Schilderklemme (Art. 31313)
Modellbeispiel: Schilderklemme (Art. 31313)
Modellbeispiel: Schilderklemme (Art. 31313)
Modellbeispiel: Modellbeispiel: Schilderklemme, rot aus Kunststoff (Art. 31313)
Anwendungsbeispiel: Schilderklemme aus Kunststoffin rot (Art. 31313)
Artikel-Nr.:
     328-31313
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250384702298
Suchbegriffe:
Schilder-Klemmhalter
Schilder-Klemmschellen
Schilderhalter
Schilderklemme
  • Material: Kunststoff
  • für Vierkantrohre 40 x 40 mm
    und Rundrohre Ø 42 mm

|
  • für die temporäre Beschilderung an Arbeitsstellen
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
rot
Material:
Kunststoff
geeignet für:
40 x 40 mm, Ø 42 mm
Typ:
Schilderklemme
Weitere Suchbegriffe: Schilderklemmhalter, Schilderklemmschellen, schilder klemmhalter, Schilderbefestigung, Schilderschelle, Schelle, Klemmschelle, Schake, Müba, Wemas, Wolk, Garant, Beutha, MD, Nissen, Berghaus
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 2,84*
€ 4,15*
8 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 2,86*
€ 4,18*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 2,90*
€ 4,24*
6 Tage
183
€ 4,79*
ab € 3,08*
€ 4,48*
€ 5,90*
ab € 2,96*
€ 5,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schake
ab € 1.370,95*
Ähnlich
Schake
ab € 26,70*
Ähnlich
Schake
ab € 29,57*
Ähnlich
Schake
ab € 36,43*
Ähnlich
Schake
ab € 29,73*
Ähnlich
Schake
ab € 35,78*
Ähnlich
Schake
315522
ab € 4,71*
Ähnlich
Schake
311604
ab € 5,03*
Ähnlich
Schake
311606
ab € 6,14*
Ähnlich
Schake
311608
ab € 8,21*
Ähnlich
Schake
312504
ab € 9,96*
Ähnlich
Schake
ab € 23,07*
Ähnlich
Schake
ab € 26,50*
Ähnlich
Schake
ab € 14,58*
Ähnlich
Schake
ab € 19,24*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.