Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Sicherheitstechnik
>
Alarmtechnik
>
Überwachungsspiegel
>
Kugelspiegel
>
Artikel
Kugelspiegel-Volum, 1150 mm, 10 m
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
328-32818
Hersteller:
SPL
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
3547311530095
Suchbegriffe:
Kugelspiegel
Kuppelspiegel
Beobachtungsspiegel
Kontrollspiegel
1/8 Kugel
Material: Plexiglas (PMMA)
Befestigung: in der Ecke
inkl. Schrauben und Dübeln
Garantie: 2 Jahre
*
*auf die Funktion (Spiegelglas, Rahmen, Halterung)
|
zur Überprüfung von 2 Blickrichtungen
Anbringung in der Ecke durch mitgelieferte Dübel und Schrauben
Reinigung mit einem sauberen Tuch und kaltem, sauberem Wasser
Anwendungsbereiche:
z.B. von Behördenzugängen
Modelle aus Plexiglas (PMMA) sind zerbrechlich!
|
Achtung:
Die Spiegel-Elemente sind nicht miteinander kombinierbar oder kompatibel mit anderen Spiegeln!
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Gesamtdurchmesser:
1150 mm
max. Beobachterabstand:
10 m
Spiegel Material:
Plexiglas (PMMA)
Form:
achtelkugelförmig
Montage:
Eckmontage
Blickrichtungen Anzahl:
2
Ausstattung:
inkl. Schrauben und Dübeln
Garantie:
2 Jahre
Einsatzbereich:
Innen
... >
Spiegel
>
Mehrzweckspiegel
>
32816 | Kugelspiegel Volum aus Plexiglas (PMMA), 1/8 Kugel, 2 Blickrichtungen
Weitere Suchbegriffe:
Panoramaspiegel
,
Überwachungsspiegel
,
spl beobachtungsspiegel
,
kugelspiegel
,
Rundspiegel
,
Sicherheitsspiegel
,
Gabelstaplerverkehr
,
Industriespiegel
,
Logistikspiegel
,
SPL
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4445
6 Tage
40
€ 7,90*
ab € 83,82*
€ 107,77*
Lager 328
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 91,75*
€ 117,00*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,00*
€ 139,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,64*
€ 138,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,14*
€ 129,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,58*
€ 128,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,75*
€ 109,18
pro Stück
Lagerstand:
Lager 328
Versand:
Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 328
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Beobachtungsspiegel H220xB440mm Ku.f.3 Richtungen 4m SPL
SPL
5000
ab € 96,39*
Ähnlich
Beobachtungsspiegel H300xB600mm Ku.f.3 Richtungen 6m SPL
SPL
6000
ab € 114,90*
Ähnlich
Kugelspiegel-Volum, 450 mm, 9 m
SPL
ab € 77,61*
Ähnlich
Kugelspiegel-Volum, 570 mm, 8 m
SPL
ab € 129,02*
Ähnlich
Kugelspiegel-Volum, PMMA, 660 mm, 8 m
SPL
ab € 69,91*
Ähnlich
Mehrzweckspiegel Visiom®, eckig, Polymir®, 600 mm, 9 m
SPL
ab € 175,53*
Ähnlich
Rückspiegel Vumax® für Gabelstapler
SPL
ab € 53,55*
Ähnlich
Sicherheits-/Verkehrsspiegel H400xB600mm Ku.,gelb/schwarz f.2 Richtungen 9m SPL
SPL
584
ab € 148,15*
Ähnlich
Spiegel Vumax® für Gabelstapler, Polymir®, 258 mm, hinten, ohne
SPL
ab € 54,97*
Ähnlich
Verkehrsspiegel Polymir®, rechteckig, HxB 400 x 600 mm.
SPL
554
ab € 117,32*
Ähnlich
Überwachungsspiegel Security Mirror Vialux
SPL
ab € 68,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen