Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorrad-Verbandtasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Motorrad-Verbandtasche mit Füllung nach ÖNORM V 5100 (Art. 32254)
Modellbeispiel: Motorrad-Verbandtasche mit Füllung nach ÖNORM V 5100 (Art. 32254)
Artikel-Nr.:
     328-33254
Hersteller:
     GRAMM medical
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527654367
Suchbegriffe:
KFZ-Verbandkasten
KFZ-Verbandskasten
KFZ-Verbandtasche
Erste-Hilfe-Tasche
  • Material: Nylon
  • Maße (BxHxT): 150 x 120 x 45 mm
  • Farbe: rot
  • Inhalt nach ÖNORM V 5100
  • Mindesbestellmenge: 5 Stück

|
  • kompakt und staubdicht für den mobilen Einsatz in jedem Kraftfahrzeug
  • schneller Zugriff durch dreiseitig umlaufendem Reißverschluss
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Material:
Nylon
Breite:
150 mm
Höhe:
120 mm
Tiefe:
45 mm
Inhalt:
nach ÖNORM V 5100
Farbe:
rot
Mindestbestellmenge:
5 Stk.
Weitere Suchbegriffe: Verbandtasche, gramm medical kfz-verbandtasche, kfz-verbandkasten, kfz-verbandtasche rot, Mototrrad-Verbandtasche, Fahrzeugsverbandkasten, Erste-Hilfe-Kasten, Betriebsverbandkasten, Verbandskoffer, Verbandkasten, Verbandskasten, Verbandstasche, Betriebsverbandskoffer, Betriebsverbandkoffer, Betriebsverbandskasten, Gramm, Medica
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,45*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 14,54*
Ähnlich
Nonne Gastro
318.000.16430
ab € 9,19*
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 9,17*
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 8,46*
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 44,69*
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 5,48*
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 4,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.