Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Kennzeichnung / Beschriftung
>
Warnband
>
Bodenmarkierungsband
>
Artikel
Bodenmarkierungsband 'WT-500', 10 m, rot-weiß
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
328-33388
Hersteller:
1A Tapes
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4063527833779
Suchbegriffe:
Bodenmarkierband
Bodenmarkierungsband
PVC-Band
PVC-Klebeband
Material:
PVC
Breite: 75 mm
Materialstärke: 1,1 mm
Verwendungsdauer: langfristig
Einsatzbereich: Innen
abgeschrägte Ränder
|
abgeschrägte Ränder verhindern eine schnelle Beschädigung der Bodenmarkierung
langlebig, strapazierfähig und extrem verschleißfest
nahezu rückstandsfrei zu entfernen
sofort befahrbar und leicht zu reinigen
|
Hinweis:
Um eine gute Haftbarkeit des Markierungsbandes zu erlangen wird eine Bodentemperatur von mind. 15° C über 48 Stunden vorausgesetzt!
Achtung:
Für Fahrzeugdrehbewegungen (z.B. von Flurförderfahrzeugen) auf der Folie oder Stöße gegen die Kante (z.B. von Staplergabeln)
nicht geeignet!
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Länge:
10 m
Farbe:
rot-weiß
Material:
PVC
Breite:
75 mm
Materialstärke:
1,1 mm
Verwendungsdauer:
langfristig
Einsatzbereich:
Innen
Eigenschaft:
abgeschrägte Ränder
Bodenart:
Betonestrich glatt; Fliesen
Belastungsgrad:
Fußgängerverkehr; Hubwagenverkehr; Staplerverkehr
Oberflächenbeschaffenheit:
Standard
... >
Markierungsbänder
>
Standard
>
tk6117 | Bodenmarkierungsband -WT-500-, Breite 75 mm, Länge 10 oder 25 m, mit abgeschrägten Rändern
Weitere Suchbegriffe:
bodenmarkierband rot/weiß
,
bodenmarkierband
,
bodenmarkierungsband 1a tapes
,
Markierung
,
Bodenmarkierung
,
Farbband
,
EasyTape
,
Markierband
,
Tape
,
Markierungstape
,
Markierungsband
,
Warnmarkierung
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 328
6 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 53,05*
€ 69,90*
Lager 164
€ 4,70*
ab € 62,56*
€ 81,70*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,90*
€ 83,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,16*
€ 82,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,35*
€ 78,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,77*
€ 75,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,05*
€ 63,13
pro Stück
Lagerstand:
Lager 328
Versand:
Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 328
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Andruckrolle für Bodenmarkierungen
1A Tapes
ab € 12,58*
Zubehör
Andruckrolle zum Verkleben von Antirutsch-Produkten, Breite 150 mm
k.A.
ab € 70,05*
Zubehör
Andruckrolle zum Verkleben von Antirutsch-Produkten, Breite 45 mm
k.A.
ab € 40,77*
Zubehör
Andruckrolle zum Verkleben von Antirutsch-Produkten, Breite 75 mm
k.A.
ab € 52,69*
Zubehör
Ersatzklingen für Schaber
1A Tapes
ab € 12,40*
Zubehör
Kantenversiegelung für Antirutschbeläge, 140ml/Tube
1A Tapes
6090.20.140
ab € 15,06*
Zubehör
Oberflächenreiniger
1A Tapes
ab € 17,00*
Zubehör
Primer, 250 ml
1A Tapes
ab € 8,76*
Zubehör
Schaber
1A Tapes
ab € 56,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen