Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Kennzeichnung / Beschriftung
>
Warnband
>
Bodenmarkierungsband
>
Artikel
Bodenmarkierungsband 'WT-500', 10 m, grün-weiß
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
328-33390
Hersteller:
1A Tapes
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4063527833793
Suchbegriffe:
Bodenmarkierband
Bodenmarkierungsband
bodenmarkierungsband grün 10m/rolle
bodenmarkierband
Material:
PVC
Breite: 75 mm
Materialstärke: 1,1 mm
Verwendungsdauer: langfristig
Einsatzbereich: Innen
abgeschrägte Ränder
|
abgeschrägte Ränder verhindern eine schnelle Beschädigung der Bodenmarkierung
langlebig, strapazierfähig und extrem verschleißfest
nahezu rückstandsfrei zu entfernen
sofort befahrbar und leicht zu reinigen
|
Hinweis:
Um eine gute Haftbarkeit des Markierungsbandes zu erlangen wird eine Bodentemperatur von mind. 15° C über 48 Stunden vorausgesetzt!
Achtung:
Für Fahrzeugdrehbewegungen (z.B. von Flurförderfahrzeugen) auf der Folie oder Stöße gegen die Kante (z.B. von Staplergabeln)
nicht geeignet!
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Länge:
10 m
Farbe:
grün-weiß
Material:
PVC
Breite:
75 mm
Materialstärke:
1,1 mm
Verwendungsdauer:
langfristig
Einsatzbereich:
Innen
Eigenschaft:
abgeschrägte Ränder
Bodenart:
Betonestrich glatt; Fliesen
Belastungsgrad:
Fußgängerverkehr; Hubwagenverkehr; Staplerverkehr
Oberflächenbeschaffenheit:
Standard
... >
Markierungsbänder
>
Standard
>
tk6117 | Bodenmarkierungsband -WT-500-, Breite 75 mm, Länge 10 oder 25 m, mit abgeschrägten Rändern
Weitere Suchbegriffe:
bodenmarkierband grün
,
Markierung
,
Bodenmarkierung
,
Farbband
,
EasyTape
,
Markierband
,
Tape
,
Markierungstape
,
Markierungsband
,
Warnmarkierung
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,12*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,13*
€ 83,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,69*
€ 82,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,98*
€ 79,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,54*
€ 76,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,12*
€ 63,21
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Andruckrolle für Bodenmarkierungen
1A Tapes
ab € 12,58*
Zubehör
Ersatzklingen für Schaber
1A Tapes
ab € 12,40*
Zubehör
Kantenversiegelung für Antirutschbeläge, 140ml/Tube
1A Tapes
6090.20.140
ab € 15,06*
Zubehör
Oberflächenreiniger
1A Tapes
ab € 17,00*
Zubehör
Primer, 250 ml
1A Tapes
ab € 8,76*
Zubehör
Schaber
1A Tapes
ab € 56,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen