Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallsäcke 'Perfect Fit' Brabantia, 50-60 Liter, 120 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anwendungsbeispiel: Abfallsäcke -Perfect Fit- Brabantia
Anwendungsbeispiel: Abfallsäcke -Perfect Fit- Brabantia
Artikel-Nr.:
     328-34954
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8710755246791
Suchbegriffe:
Abfallbeutel
Abfalltüten
Müllbeutel
Mülleimerbeutel
  • Material: Kunststoff (HDPE)
  • Farbe: weiß
  • inkl. Kordelzug

|
  • HDPE - High Density Polyethylen
  • für leichte Abfallprodukte wie z. B. Papier, Plastik, Pappe
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Volumen:
50-60 Liter
Verpackungseinheit (VPE):
120 Stück
Farbe:
weiß
Material:
Kunststoff (HDPE)
Lieferumfang:
inkl. Kordelzug
Weitere Suchbegriffe: Mülltüten, Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, müllbeutel 60l, abfallbeutel, Kunststoffbeutel, Müllsack, Abfallsack, Abfalltüte
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
25
€ 4,95*
ab € 40,90*
€ 55,47*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 42,20*
€ 57,16*
18 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 45,20*
€ 60,95*
6 Tage
23
€ 4,95*
ab € 45,41*
€ 61,36*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,16*
€ 68,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,67*
€ 67,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,35*
€ 64,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,82*
€ 62,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,41*
€ 61,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,20*
€ 50,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brabantia
477201
ab € 77,75*
Zubehör
Brabantia
378645
ab € 56,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.