Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erdspiess - Typ S massive Ausführung aus 40 mm Rundeisen gearbeitet, mit Kopf zum sicheren Einschlagen, für 40 x 40 mm und 60 x 60 mm Schaftrohre, inkl. Inbusschrauben zur Siche...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Erdspieß Typ S (Art. 35309s)
Modellbeispiel: Erdspieß Typ S (Art. 35309s)
Modellbeispiel: Modellbeispiel: Erdspieß Typ S, für Schaftrohre (Art. 35309S)
Artikel-Nr.:
     6922B-61186-D57-35309S
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     35309S
EAN/GTIN:
     4250384747268
Erdspiess - Typ S massive Ausführung aus 40 mm Rundeisen gearbeitet, mit Kopf zum sicheren Einschlagen, für 40 x 40 mm und 60 x 60 mm Schaftrohre, inkl. Inbusschrauben zur Sicherung der Schaftrohre, zum herausziehen des Erdspießes sind 2 Bügel angeschweißt Gesamtlänge ca. 1,00 m Ausführung: schwarz lackiert
Weitere Informationen:
20,3:
KG Zolltarifnummer
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 127,69*
€ 159,59*
9 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 127,53*
€ 159,61*
6 Tage
10
Frei Haus
ab € 124,12*
€ 160,12*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 147,20*
€ 183,34*
6 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 147,77*
€ 183,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,34*
€ 218,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,83*
€ 215,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,18*
€ 206,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,88*
€ 195,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,20*
€ 175,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schake
35316A
ab € 22,23*
Ähnlich
Schake
ab € 12,38*
Ähnlich
Schake
ab € 42,79*
Ähnlich
Schake
ab € 224,89*
Ähnlich
Schake
ab € 547,04*
Ähnlich
Schake
ab € 400,72*
Ähnlich
Schake
ab € 426,89*
Ähnlich
Schake
ab € 52,77*
Ähnlich
Schake
ab € 27,14*
Ähnlich
Schake
ab € 36,86*
Ähnlich
Schake
ab € 524,61*
Ähnlich
Schake
ab € 39,93*
Ähnlich
Schake
3F120-417-301ZB
ab € 1.298,52*
Ähnlich
Schake
ab € 336,88*
Ähnlich
Schake
ab € 330,25*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.