Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erdspieß Typ L1 mit Tafelrohr und Schilderklemmen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Erdspieß mit Tafelrohr und Schilderklemme (Art. 35312)
Modellbeispiel: Erdspieß mit Tafelrohr und Schilderklemme (Art. 35312)
Artikel-Nr.:
     328-35312
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250384733827
Suchbegriffe:
Schilder-Klemmhalter
Schilder-Klemmschellen
Schilderhalter
Schilderklemme
  • Material: Stahl verzinkt
  • Rundrohr Ø: 42 mm
  • Auszugslänge: 2,10 bis 2,90 m
  • zum Einschlagen

|
  • einfache Montage von Schildern ohne separates Schaftrohr
  • mittels 2 Schilderklemmen wird das Schild befestigt
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Material:
Stahl verzinkt
Durchmesser:
42 mm
Auszugslänge:
2,10 - 2,90 m
Befestigung:
zum Einschlagen
Typ:
Erdspieß
Weitere Suchbegriffe: Schilderklemmhalter, Schilderklemmschellen, schake schilderhalter, schilder klemmhalter, Baustellenabsicherung, Baustellenbedarf, Schaftrohre, Erdspies, Erdspieß, Schake
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 55,86*
€ 72,04*
8 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 79,89*
€ 99,78*
9 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 79,96*
€ 99,80*
6 Tage
10
Frei Haus
ab € 52,77*
€ 106,57*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 97,68*
€ 120,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,04*
€ 85,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,46*
€ 83,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,84*
€ 79,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,40*
€ 76,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,86*
€ 66,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schake
ab € 1.376,00*
Ähnlich
Schake
ab € 26,67*
Ähnlich
Schake
ab € 29,62*
Ähnlich
Schake
ab € 36,24*
Ähnlich
Schake
ab € 29,65*
Ähnlich
Schake
ab € 35,46*
Ähnlich
Schake
315522
ab € 4,73*
Ähnlich
Schake
311604
ab € 5,05*
Ähnlich
Schake
311606
ab € 6,13*
Ähnlich
Schake
311608
ab € 8,20*
Ähnlich
Schake
312504
ab € 9,91*
Ähnlich
Schake
ab € 23,13*
Ähnlich
Schake
ab € 26,62*
Ähnlich
Schake
ab € 14,63*
Ähnlich
Schake
ab € 19,22*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.