Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnaufsteller für Gebote, zweiseitig, Kopfschutz benutzen; weiß, zweiseitig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Warnaufsteller links: Art. 35956; rechts: Art. 35957
Modellbeispiel: Warnaufsteller links: Art. 35956; rechts: Art. 35957
Modellbeispiel: Warnaufsteller Gehörschutz benutzen Art. 35956
Modellbeispiel: Warnaufsteller Gehörschutz benutzen Art. 35955
Modellbeispiel: WarnaufstellerFahrtrichtungArt. 35957
Modellbeispiel: Warnaufsteller Augenschutz benutzen Art. 35958
Artikel-Nr.:
     328-35956
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527684296
Suchbegriffe:
Gebotsschilder Praxisbewährt
Gebotsschild EN ISO 7010 M014 Kopfs...
Kopfschutz benutzen M014 Gebotsschi...
Warn-Aufsteller
  • Material: Kunststoff
  • Maße aufgestellt (HxBxT): 600 x 275 x 270 mm
  • Maße zusammengeklappt (HxBxT): 610 x 275 x 270 mm
  • Farbe: blau
  • Gewicht: 0,89 kg
  • Aufdruck: weiß, zweiseitig (inkl. passendem Piktogramm)
  • zusammenklappbar

|
  • für kurzzeitige Hinweise in Durchgängen und auf Verkehrswegen
  • Arretierung im geöffneten Zustand verhindert ungewolltes Zusammenklappen
  • zusammengeklappt mit Clip verschließbar
  • seitliche Aufnahme von Kunststoffketten möglich
  • Gebotszonen werden deutlich gekennzeichnet
  • Verwendung großer internationaler Symbole
  • für innen und außen geeignet
|

Hinweis: Individuelle Warnsymbole oder Texte sind auf Anfrage möglich (ab 10 Stück).
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Aufdruck:
Kopfschutz benutzen; weiß, zweiseitig
Material:
Kunststoff
Farbe:
blau
Gewicht:
0,89 kg
Breite aufgestellt:
275 mm
Höhe aufgestellt:
600 mm
Tiefe aufgestellt:
270 mm
Breite zusammengeklappt:
275 mm
Tiefe zusammengeklappt:
270 mm
Höhe zusammengeklappt:
610 mm
Eigenschaft:
zusammenklappbar
Weitere Suchbegriffe: Warnaufsteller, gebotsschilder praxisbewährt kopfschutz, gebotsschild en iso 7010 m014 kopfschutz benutzen, Warnschild, Sicherheitsschild, Warnhinweis, Kopfschutz, benutzen, Augenschutz, tragen, Gehörschutz, Gebotszeichen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
13
Frei Haus
ab € 39,49*
€ 53,12*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 41,08*
€ 55,19*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 46,82*
€ 61,94*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 51,68*
€ 69,63*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 73,21*
€ 102,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,63*
€ 82,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,32*
€ 81,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,96*
€ 77,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,24*
€ 72,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,12*
€ 70,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,68*
€ 61,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
FG9S0000YEL
ab € 47,73*
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
FG9S0900YEL
ab € 39,33*
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
ab € 67,84*
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
ab € 104,57*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 6,96*
Ähnlich
Wolk
90.9480.11
ab € 12,25*
Ähnlich
Wolk
90.9481
ab € 21,57*
Ähnlich
Temka
ab € 45,16*
Ähnlich
Wolk
ab € 8,79*
Ähnlich
Wolk
ab € 18,79*
Ähnlich
Temka
ab € 12,17*
Ähnlich
Moravia
345.24.247
ab € 39,30*
Ähnlich
Moravia
345.24.447
ab € 39,28*
Ähnlich
Moravia
345.27.556
ab € 39,56*
Ähnlich
Moravia
345.27.651
ab € 39,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.