Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitschwelle 1800 mm schwarz mit 4 gelben Einlegern


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leitschwelle 1800 mm schwarz mit 4 gelben Einlegern
Leitschwelle 1800 mm schwarz mit 4 gelben Einlegern
Artikel-Nr.:
     415-temka14265SS
Hersteller:
     Temka
Herst.-Nr.:
     14265SS
EAN/GTIN:
     4250410176574
Suchbegriffe:
absichern
Absperrtechnik
begrenzen
Leitschwelle

Temka Leit- oder Parkschwelle, zur Errichtung von Parkplatzbegrenzungen.

Produktbeschreibung:

  • schwarz mit 4 gelben Einlegern
Weitere Informationen:
Breite:
155 mm
Farbe:
schwarz
Gewicht:
6,8 kg
Höhe:
100 mm
Länge:
1790 mm
Typ:
Leitschwelle
Weitere Suchbegriffe: Leittechnik, Temka, Verkehrsleittechnik
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 59,13*
€ 77,45*
6 Tage
unbekannt
1
€ 8,50*
ab € 66,42*
€ 86,48*
Lager 415
unbekannt
2
€ 6,95*
ab € 63,67*
€ 87,34*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 87,34*
€ 103,93
pro Stück
ab 4 Stück
€ 83,54*
€ 99,41
pro Stück
ab 6 Stück
€ 81,41*
€ 96,88
pro Stück
ab 8 Stück
€ 79,26*
€ 94,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,69*
€ 88,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 71,59*
€ 85,19
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 63,67*
€ 75,77
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 174,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Temka
ab € 2,20*
Zubehör
Temka
ab € 3,32*
Zubehör
Temka
13159SZ
ab € 1,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.