Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Abfallentsorgung
>
Mülleimer
>
Standardmülleimer
>
Artikel
Abfallbehälter 'Iconic Step' Brabantia, schwarz, matt, Innenbehälter Kunststoff
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
Lager 328
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
328-36479
Hersteller:
Brabantia
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
8710755113741
Suchbegriffe:
Standard-Abfalleimer
Standard-Mülleimer
Standardabfalleimer
Standardmülleimer
Volumen: 12 Liter
Maße (Ø x Höhe): 251 x 411 mm
Material Behälter: Stahl
Material Deckel: Stahl
inkl. Innenbehälter
|
elegantes und qualitativ hochwertiges Design
durch die Soft-Close-Funktion schließt der Deckel sanft und leise
absolut geruchsdicht
einfache Reinigung durch herausnehmbaren Innenbehälter
rutschfeste Unterseite schont Ihren Boden und bietet sicheren Stand
mit praktischem Tragegriff am Deckelscharnier
für den Innenbereich geeignet
|
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
schwarz, matt
Modell:
Innenbehälter Kunststoff
Einsatzbereich:
Innen
Ascher:
Ohne Ascher
Form:
rund
Serie:
Brabantia
Gesamthöhe:
411 mm
Abfallbehälter Volumen:
12 Liter
Behälter Anzahl:
1 Stück
Behälter Ø:
251 mm
Behälter Material:
Stahl
Deckel Material:
Stahl
Innenbehälter Material:
Kunststoff
... >
Abfallbehälter
>
Metall
>
36469 | Abfallbehälter -Iconic Step- Brabantia, 12 Liter, aus Stahl, mit Pedal, verschiedene Farben
Weitere Suchbegriffe:
Tret-Abfalleimer
,
Tret-Mülleimer
,
Tretabfallbehälter
,
Tretabfalleimer
,
Tretabfallsammler
,
Treteimer
,
Tretmülleimer
,
brabantia tret-abfalleimer 12 l
,
tret abfalleimer
,
tret-abfalleimer 12l
,
Abfalltonne
,
Müllbehälter
,
Müllbox
,
Abfallbehälter
,
Abfallsysteme
,
Müllsysteme
,
Mülleimer
,
Papierkorb
,
Abfalleimer
,
Container
,
Müllcontainer
,
Abfallkorb
,
Mülltonne
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 752
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 35,30*
€ 49,75*
Lager 2813
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 35,43*
€ 49,82*
Lager 9428
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 35,15*
€ 55,75*
Lager 328
18 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 43,20*
€ 63,40*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,40*
€ 75,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,46*
€ 74,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,40*
€ 69,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,51*
€ 68,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,95*
€ 66,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 54,21*
€ 64,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,20*
€ 51,41
pro Stück
Lagerstand:
Lager 328
Versand:
Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 328
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3-Liter-Abfallbeutel mit Kordelzug (A), Brabantia, VB 311734, Weiß
Vepa Bins
55311734
ab € 26,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen