Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Einsatzorganisationen
>
Katastrophenschutz
>
Technische Hilfeleistung
>
Baustrahler
>
LED-Baustrahler
>
Artikel
LED-Baustrahler 'NOVA', 1000-12000 lm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
328-36591
Hersteller:
STEIN HGS
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4063527711800
Suchbegriffe:
Arbeitsstellenscheinwerfer
Bauleuchte
Baustellenleuchte
Baustellenstrahler
Material Gehäuse: Aluminium
Leuchtmittel: COB-LED
Stromversorgung: 230 V AC
inkl. Anschlusskabel (5 m)
:
|
extrem robust und widerstandsfähig gegenüber starken Stößen, Schlägen und Vibrationen
robuste Konstruktion ist perfekt für raue, nasse Arbeitsumgebungen (IK07)
COB (Chip On Board) LED sorgt für sehr gleichmäßige Ausleuchtung
Licht mit hohem CRI-Wert (Colour Rendering Index) liegt nahe am Tageslicht
minimale Wärmeentwicklung gegenüber herkömmlichen Halogen-Arbeitsleuchten
Lichteinstellung in 5 Stufen dimmbar
für den Innen- und Außenbereich geeignet (IP67 - Staubdicht und Schutz gegen zeitweiliges Untertauchen in Wasser)
elegantes Design mit integriertem Tragegriff
|
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Höhe:
298 mm
Breite:
302 mm
Tiefe:
102 mm
Lichtstrom:
1000-12000 lm
Leistungsaufnahme:
81 W
Verpackungseinheit (VPE):
3 Stück
Material:
Aluminium
Leuchtmittel:
COB-LED
Stromversorgung:
230 V AC
Farbe:
schwarz
Schutzklasse:
IP67
Kabel:
5 m
... >
Signalleuchten und Lampen
>
Baustrahler
>
36588 | LED-Baustrahler -NOVA-, mit Netzbetrieb, 26
Weitere Suchbegriffe:
Baustrahler
,
LED-Baustrahler
,
led-baustrahler 230v
,
led-baustrahler
,
led-baustrahler ip67
,
LED-Fluter
,
LED-Flutlicht
,
LED-Strahler
,
Wandfluter
,
Wandlampe
,
Wandleuchten
,
Wandstrahler
,
Baulampe
,
Arbeitsleuchte
,
Scangrip
,
Nova
,
Asup
,
Technik
,
Dönges
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 339,96*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 434,04*
€ 516,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 424,54*
€ 505,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 387,22*
€ 460,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 365,02*
€ 434,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 339,96*
€ 404,55
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LED Baustrahler 'VEGA 1500 C+R'
STEIN HGS
ab € 155,41*
Ähnlich
LED Baustrahler 'VEGA Lite Compact'
STEIN HGS
ab € 129,33*
Ähnlich
LED Baustrahler 'VEGA Lite'
STEIN HGS
ab € 175,95*
Ähnlich
LED Strahler
Schake
ab € 329,38*
Ähnlich
LED-Arbeitsleuchte 'NOVA SPS', 400-4000 lm
STEIN HGS
ab € 220,59*
Ähnlich
LED-Baustrahler 'NOVA C+R', 300-3000 lm
STEIN HGS
ab € 259,07*
Ähnlich
LED-Handscheinwerfer 'NOVA R'
STEIN HGS
ab € 117,34*
Ähnlich
Mobile Lauflichtanlage Euro-Synchron, für 4 Blockbatterien
STEIN HGS
ab € 299,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen