Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Schilder
>
Sicherheitskennzeichnung
>
Fluchtwegschilder / Rettungsschilder
>
Erste Hilfe Kennzeichnung
>
Fluchtwegschilder / Rettungsschilder nach BGV A8
>
Rettungsweg rechts
>
Artikel
Rettungszeichenleuchte 'FROST-LUX ECO' mit Autotest-Funktion
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
328-36732
Hersteller:
B-Safety
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4063527760501
Suchbegriffe:
Alle Fluchtwegschilder
Fluchtwegleuchte
Notausgangsleuchte
Rettungslampe
Lieferumfang:
4 x Piktogramme
(Notausgang, Rettungsweg links, Rettungsweg rechts)
1 x Einzelbatterie-Notleuchte (Gehäuse aus Polycarbonat, schlagfest, bruchsicher)
Technische Daten:
Erkennungsweite: 24 m
Betriebsdauer: 3 Stunden
Betriebsspannung: 230 V - 50 Hz
Maße (BxHxT): 325 x 77 x 145 mm
Farbe: weiß, RAL 9003
Licht-Technik:
Leuchtmittel: 4 x LED
Schutzklasse: II
Schutzart: IP 65
DIN-Normen
DIN EN 60598-2-22
DIN EN 1838
DIN EN 62034
DIN VDE 0108
|
einsatzbereit bis -20°C
praktische Autotest-Funktion mit Prüftaster
LED-Lebensdauer von mind. 50.000 Stunden
sehr geringer Stromverbrauch
schnelle Montage durch "Klick-Montagesystem"
ideal für den Einsatz in Kühlhäusern oder im Außenbereich
|
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Erkennungsweite:
24 m
Betriebsdauer:
3 Std.
Betriebsspannung:
230 V, 50 Hz
Breite:
325 mm
Höhe:
77 mm
Tiefe:
145 mm
Leuchtmittel:
4x LED
Schutzklasse:
II
Schutzart:
IP 65
DIN-Norm:
DIN EN 60598-2-22; DIN EN 18385; DIN EN 62034; DIN VDE 0108
Autotest-Funktion:
mit
Befestigung:
Wand- oder Deckenmontage
... >
Betriebssicherheit
>
Rettungszeichenleuchten
>
36732 | Rettungszeichenleuchte -FROST-LUX ECO-, Erkennungsweite 24 m, Wand- oder Deckenmontage
Weitere Suchbegriffe:
Rettungsleuchte
,
Rettungswegleuchte
,
Rettungszeichenlampe
,
Rettungszeichenleuchte
,
Rettungsweg rechts
,
Rettungszeichen rechts
,
fluchtwegleuchte wandmontage led
,
fluchtwegleuchte led
,
fluchtwegleuchte
,
Einzelbatterieleuchte
,
Notausgangsbeleuchtung
,
Notfallleuchte
,
Not-
,
und
,
Hinweisleuchte
,
Sicherheitslampe
,
Sicherheitsleuchte
,
Orientierungsbeleuchtung
,
Notbeleucht
Angebote
(11)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 7961
2 Tage
2
€ 4,50*
ab € 78,94*
€ 98,99*
Lager 103
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 92,81*
€ 116,93*
Lager 615
Frei Haus
ab € 94,10*
€ 117,52*
Lager 4445
9 Tage
30
€ 7,90*
ab € 96,67*
€ 119,91*
Lager 328
6 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 130,15*
€ 158,21*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,21*
€ 188,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,18*
€ 184,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,75*
€ 177,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,48*
€ 169,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,15*
€ 154,88
pro Stück
Lagerstand:
Lager 328
Versand:
Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 328
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
B-SAFETY BR 558 030 Fluchtweg-Notbeleuchtung Wandaufbaumontage
B-Safety
BR 558 030
ab € 47,97*
Ähnlich
B-SAFETY BR 565 030 Fluchtweg-Notbeleuchtung Deckenaufbaumontage, Wandaufbaumontage
B-Safety
BR 565 030
ab € 36,91*
Ähnlich
B-SAFETY BR599030 Fluchtweg-Notbeleuchtung Deckenmontage, Wandmontage links, rechts, hoch
B-Safety
BR599030
ab € 30,18*
Ähnlich
CUBE-LUX STANDARD, 220x220x220mm, Piktogramme separat
B-Safety
F570031
ab € 218,30*
Ähnlich
Rettungszeichenleuchte 'T-Lux Classic' zur Wandmontage
B-Safety
ab € 191,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen