Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Abfallentsorgung
>
Aschenbecher
>
Tischascher
>
Artikel
Tischascher 'WSA12', 120 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
328-37250
Hersteller:
STEIN HGS
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4063527926068
Suchbegriffe:
Tischaschenbecher
Tischascher
tischaschenbecher edelstahl
tischaschenbecher
Höhe: 40 mm
Material: Chromnickelstahl
Mindestabnahme: 26 Stück
|
pflegeleichte Oberfläche ist leicht zu reinigen
Einkerbungen am Rand als Zigarettenhalter
|
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Durchmesser:
120 mm
Material:
Chromnickelstahl
Höhe:
40 mm
Mindestbestellmenge:
26 Stück
Serie:
WSA
Einsatzbereich:
Innen & Außen
... >
Ascher
>
Tischascher
>
37248 | Tischascher -WSA12- aus Chromnickelstahl, verschiedene Größen
Weitere Suchbegriffe:
tischaschenbecher 12cm
,
Aschenbecher
,
was
,
gastro
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,33*
Preis gilt ab 13.000 Stück
Mindestbestellmenge: 26 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 26 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 52 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 130 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 260 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 13000 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Tischascher 'P-Bins 50'
Vepa Bins
ab € 14,83*
Ähnlich
Tischascher 'P-Bins 52', mit runder Kalotte, 60 mm, 120 mm
Vepa Bins
ab € 109,89*
Ähnlich
Tischascher 'WSA13'
STEIN HGS
ab € 13,06*
Ähnlich
Tischascher Edelstahl H 50 mm D 150 mm
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3212
ab € 37,99*
Ähnlich
Tischascher weiß H 50 mm D 150 mm
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3211
ab € 29,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen