Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flexipfosten® grün 750 mm 3 Reflexfolien-weiss RA1-Oralite5450


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flexipfosten® grün 750 mm 3 Reflexfolien-weiss RA1-Oralite5450
Flexipfosten® grün 750 mm 3 Reflexfolien-weiss RA1-Oralite5450
Artikel-Nr.:
     415-temka14212GR
Hersteller:
     Temka
Herst.-Nr.:
     14212GR
EAN/GTIN:
     4250410171258
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten

Temka Flexipfosten

Produktbeschreibung:

  • Farbe: RAL 6037
  • Material TPU
  • 3 Reflexfolien-weiss (RA1-Oralite5450)
  • ohne Befestigungsmaterial
Weitere Informationen:
Durchmesser:
280/80 mm
Farbe:
grün
Gewicht:
1,32 kg
Höhe:
750 mm
Typ:
Absperrpfosten
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 415
unbekannt
3
€ 6,95*
ab € 21,96*
€ 33,33*
5 Tage
unbekannt
1
€ 8,50*
ab € 30,92*
€ 42,45*
29 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 34,29*
€ 46,74*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 33,33*
€ 39,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,86*
€ 36,72
pro Stück
ab 6 Stück
€ 30,10*
€ 35,82
pro Stück
ab 9 Stück
€ 29,33*
€ 34,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,19*
€ 33,55
pro Stück
ab 12 Stück
€ 27,45*
€ 32,67
pro Stück
ab 15 Stück
€ 26,70*
€ 31,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,45*
€ 31,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,96*
€ 26,13
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 99,99* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Temka
13194AD
ab € 3,06*
Zubehör
Temka
ab € 3,07*
Zubehör
Temka
ab € 3,30*
Zubehör
Temka
ab € 4,86*
Zubehör
Temka
ab € 13,75*
Zubehör
Temka
ab € 13,39*
Zubehör
Temka
13159SZ
ab € 1,13*
Zubehör
Temka
ab € 1,06*
Zubehör
Temka
13174HS
ab € 0,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.