Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Schilder
>
Sicherheitskennzeichnung
>
Fluchtwegschilder / Rettungsschilder
>
Erste Hilfe Kennzeichnung
>
Fluchtwegschilder / Rettungsschilder nach BGV A8
>
Rettungsweg rechts aufwärts
>
Artikel
Rettungsschild Notausgang (rechts) mit Richtungspfeil aufwärts bzw. geradeaus, Folie, selbstklebend, 400 x 200 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
328-38.3024
Hersteller:
Wolk
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4063527332067
Suchbegriffe:
Alle Fluchtwegschilder
Notausgang rechts mit Pfeil E002 Fl...
Rettungszeichen ASR A1.3:2013 E002 ...
Rettungszeichen EN ISO 7010 E002 No...
DIN EN ISO 7010 E002 + Zusatzzeichen
ASR A1.3 E002 + Zusatzzeichen
langnachleuchtend
| |
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Material:
Folie, selbstklebend
Maße (BxH):
400 x 200 mm
Eigenschaft:
langnachleuchtend
Normen und Richtlinien:
ASR A1.3; DIN EN ISO 7010
... >
Fluchtwegkennzeichnung
>
Fluchtweg und Rettungsschilder
>
38.3023 | Rettungsschild Notausgang (rechts) mit Richtungspfeil aufwärts bzw. geradeaus, langnachleuchtend
Weitere Suchbegriffe:
Rettungsweg rechts
,
Rettungszeichen rechts
,
Rettungsweg rechts Treppe aufwärts
,
Rettungsweg rechts aufwärts
,
alle fluchtwegschilder notausgang 400 x200
,
notausgang rechts mit pfeil e002 fluchtwegschild
,
rettungszeichen en iso 7010 e002 notausgang rechts mit pfeil folie
,
Sicherheitsschild
,
Rettungsschild
,
Rettungsweg
,
Notausgang
,
Sicherheitskennzeichnung
,
langnachleuchtendes-Sicherheitssystem
,
Hinweisschild
,
Rettungskennzeichnung
,
EverGlow
,
Fluchtwegschild
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 328
6 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 14,89*
€ 23,52*
Lager 711
7 Tage
17
Frei Haus
ab € 34,43*
€ 47,28*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,52*
€ 27,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,39*
€ 27,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,64*
€ 25,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,91*
€ 23,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,26*
€ 22,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,67*
€ 22,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,08*
€ 21,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
Lagerstand:
Lager 328
Versand:
Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 328
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fahnenschild, zur Deckenmontage für Folienschilder, Alu langn., 3x15,5x2,2 cm
Wolk
51.9555
ab € 8,59*
Zubehör
Fahnenschild, zur Wandmontage für Folienschilder, Alu langn., 2,2x15x30,5 cm
Wolk
51.9560
ab € 8,61*
Zubehör
Winkelschild, zur Wandmontage für Folienschilder Alu langn., 46,5x14,8x20,5 cm
Wolk
51.9550
ab € 10,01*
Zubehör
Befestigungssystem '3M Scotchmate', Haken- und Schlaufenband, wiederablösbar
Wolk
ab € 94,81*
Zubehör
Cramolin KLEB-EX 1341611 Etikettenentferner 400ml
Cramolin
1341611
ab € 4,97*
Zubehör
Deckenschraubhaken zur Schildermontage, gewunden
Wolk
ab € 2,31*
Zubehör
Doppelseitige Klebepads, Bogen mit 4 Pads (Dreieck-Form, SL 40 mm)
Wolk
ab € 1,14*
Zubehör
Saugnäpfe für Schilder, VPE 2 Stk., 30 mm, inkl. Schraube M4 (Edelstahl) und Rändelmutter
Wolk
ab € 2,53*
Zubehör
Schraubenset für Kunststoff- und Metallschilder, VPE 5 Stk.
Wolk
ab € 2,52*
Zubehör
Verklebeflüssigkeit für Folien 'Magic Apply'
Spandex
ab € 9,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen