Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Lager 328
>
Lager 328 - Hauptsortiment
>
Schilder
>
Warnschilder
>
Kombischilder mit Warnzeichen
>
39.0041 | Warnschild -Protect-, selbstklebend, individuelles Piktogramm mit Wunschtext
>
Artikel
Warnschild 'Protect', 131 x 185 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
328-39.0043
Hersteller:
Wolk
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4065588445557
Suchbegriffe:
Verbotszeichen
Hinweisschild
Kombischild
Sicherheitsschild
Material: Polyester, widerstandsfähig und selbstklebend
|
für den Einsatz in extremen Belastungssituationen
erhöhte Schutzeigenschaften
besonders widerstandsfähige Kennzeichnung
kratz- und abriebfest
durch 3M™-Kleber optimalen Halt
für den Einsatz in erhöhten Belastungssituationen konzipiert
die hochwertige Polyester Oberfläche schützt das Schild vor äußeren Einflüssen
|
Hinweis:
Bitte geben Sie Ihren Wunschtext (bis 20 Zeichen) und Ihre Wunschfarbe bei der Bestellung im Bemerkungsfeld mit an!
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Maße (BxH):
131 x 185 mm
Material:
Polyester, widerstandsfähig und selbstklebend
Piktogramm:
nach Wahl
Text:
nach Wahl
... >
Warnschilder
>
Kombischilder mit Warnzeichen
>
39.0041 | Warnschild -Protect-, selbstklebend, individuelles Piktogramm mit Wunschtext
Weitere Suchbegriffe:
Zusatzschild
,
Sicherheitskennzeichnung
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,66*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,82*
€ 43,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,80*
€ 42,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,01*
€ 39,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,20*
€ 37,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,29*
€ 36,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,32*
€ 34,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 28,35*
€ 33,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 27,39*
€ 32,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,66*
€ 26,97
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Befestigungssystem '3M Scotchmate', Haken- und Schlaufenband, wiederablösbar
Wolk
ab € 94,68*
Zubehör
Bodenhülse aus Grauguss, 300 mm, 60 mm
Schake
ab € 19,90*
Zubehör
Cramolin KLEB-EX 1341611 Etikettenentferner 400ml
Cramolin
1341611
ab € 4,99*
Zubehör
Deckenschraubhaken zur Schildermontage, gewunden
Wolk
ab € 2,32*
Zubehör
Doppelseitige Klebepads, Bogen mit 4 Pads (Dreieck-Form, SL 40 mm)
Wolk
ab € 1,14*
Zubehör
Klebepad, Kreis
Wolk
ab € 0,48*
Zubehör
Rohrpfosten aus Stahl, Ø 76 mm, Wandstärke 2,0 mm, 1250 mm
STEIN HGS
ab € 27,98*
Zubehör
Rohrpfosten, 1000 mm
STEIN HGS
ab € 15,74*
Zubehör
Rohrschelle, 60 mm, 70 mm
STEIN HGS
ab € 2,95*
Zubehör
Saugnäpfe für Schilder, VPE 2 Stk., 30 mm, inkl. Schraube M4 (Edelstahl) und Rändelmutter
Wolk
ab € 2,52*
Zubehör
Schaumstoffklebeband auf Rolle, 12 mm
Wolk
ab € 12,92*
Zubehör
Schraubenset für Kunststoff- und Metallschilder, VPE 5 Stk.
Wolk
ab € 2,53*
Zubehör
Universalbandschelle
STEIN HGS
ab € 15,73*
Zubehör
Verklebeflüssigkeit für Folien 'Magic Apply'
Spandex
ab € 10,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen