Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Kennzeichnung / Beschriftung
>
Warnband
>
Bodenmarkierungsband
>
Artikel
Antirutsch-Bodenmarkierungsband 'WT-5845', 12,5 m, grün
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
328-39106
Hersteller:
1A Tapes
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4063527907265
Suchbegriffe:
Bodenmarkierband
Bodenmarkierungsband
bodenmarkierband grün
bodenmarkierband
Material: gewebeverstärktes Elastomer
Breite: 50 mm
Verwendungsdauer: langfristig
Oberfläche: Polyurethan mit Mikroglasperlen, rau
Einsatzbereich: Innen und Außen
Rutschklasse: R11 nach DIN 51130
|
dank Gewebeverstärkung besonders haltbar, strapazier- und widerstandsfähig
hohe Sicherheit durch rutschhemmende Oberfläche
mühelos aufzukleben
sofort befahrbar
|
Tipp:
Für den Außeneinsatz unbedingt einen Primer verwenden (Art. 23814).
Hinweis:
Um eine gute Haftbarkeit des Markierungsbandes zu erlangen wird eine Bodentemperatur von mind. 15° C über 48 Stunden vorausgesetzt!
Achtung:
Für Fahrzeugdrehbewegungen (z.B. von Flurförderfahrzeugen) auf der Folie oder Stöße gegen die Kante (z.B. von Staplergabeln)
nicht geeignet!
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Länge:
12,5 m
Farbe:
grün
Breite:
50 mm
Einsatzbereich:
Innen; Außen
Material:
gewebeverstärktes Elastomer
Oberfläche:
Polyurethan mit Mikroglasperlen, rau
Rutschhemmungsklasse:
R11 nach DIN 51130
Verwendungsdauer:
langfristig
Bodenart:
Betonestrich glatt; EP/PU/MMA-beschichtet; EP/PU/MMA-Antirutsch; Fliesen; Bodenart: Betonpflaster
Belastungsgrad:
Fußgängerverkehr; Hubwagenverkehr; Staplerverkehr
... >
Markierungsbänder
>
Reflektierend
>
tk5015 | Antirutsch-Bodenmarkierungsband -WT-5845-, Breite 50 mm, Länge 12,5 bis 50 m, retroreflektierend
Weitere Suchbegriffe:
bodenmarkierungsband 1a tapes
,
Markierung
,
Bodenmarkierung
,
Farbband
,
EasyTape
,
Markierband
,
Tape
,
Markierungstape
,
Markierungsband
,
Warnmarkierung
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,15*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,76*
€ 54,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,93*
€ 53,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 43,58*
€ 51,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,40*
€ 48,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,85*
€ 47,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,45*
€ 45,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,15*
€ 38,26
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Andruckrolle für Bodenmarkierungen
1A Tapes
ab € 12,59*
Zubehör
Ersatzklingen für Schaber
1A Tapes
ab € 12,37*
Zubehör
Kantenversiegelung
1A Tapes
ab € 15,03*
Zubehör
Oberflächenreiniger
1A Tapes
ab € 17,02*
Zubehör
Primer, 250 ml
1A Tapes
ab € 8,77*
Zubehör
Schaber
1A Tapes
ab € 56,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen