Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenmarkierungsband 'WT-5029', für den Tiefkühlbereich, staplerüberfahrbar, 100 mm, orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiele: Bodenmarkierungsband -WT-5029-, für den Tiefkühlbereich Breite 50 mm, grün (Art. 39471)
Modellbeispiele: Bodenmarkierungsband -WT-5029-, für den Tiefkühlbereich Breite 50 mm, grün (Art. 39471)
Artikel-Nr.:
     328-39492
Hersteller:
     1A Tapes
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527950773
Suchbegriffe:
Bodenmarkierband
Bodenmarkierungsband
bodenmarkierungsband orange
bodenmarkierband
  • Material: Kunststofffolie, selbstklebend
  • Materialstärke: 0,2 mm
  • Länge: 5 m
  • Oberfläche: glänzend
  • Temperaturbeständigkeit: - 40°C bis + 90°C
  • Einsatzbereich: Innen

|
  • Verklebung während des Kühlbetriebes bei bis zu -20°C möglich
  • zur Kennzeichnung von Fahrbahnen, Arbeitsbereichen, Sicherheitsbereichen und von Abstellflächen
  • geeignet im Verkehr mit Hubwagen, Gabelstaplern und Reinigungsmaschinen
  • schnell aufzukleben, stark haftend, strapazierfähig und langlebig
  • leicht zu reinigen, extra dünn und reißfest
  • geeignet für glatte Böden und Fußgänger
|

Hinweis: Um eine gute Haftbarkeit des Markierungsbandes zu erlangen wird eine Bodentemperatur von mind. 15° C über 48 Stunden vorausgesetzt!

Achtung:
Für Fahrzeugdrehbewegungen (z.B. von Flurförderfahrzeugen) auf der Folie oder Stöße gegen die Kante (z.B. von Staplergabeln oder Paletten) nicht geeignet!
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Breite:
100 mm
Farbe:
orange
Material:
Kunststofffolie, selbstklebend
Materialstärke:
0,2 mm
Oberfläche:
glänzend
Länge:
5 m
Temperaturbeständigkeit:
- 40°C bis + 90°C
Einsatzbereich:
Innen
Weitere Suchbegriffe: Markierung, Bodenmarkierung, Farbband, Markierband, Tape, Markierungstape, Markierungsband, Warnmarkierung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 61,85*
€ 85,04*
€ 4,95*
ab € 69,51*
€ 89,79*
€ 4,95*
ab € 69,50*
€ 89,79*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,04*
€ 101,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,81*
€ 99,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 81,30*
€ 96,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,22*
€ 89,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,06*
€ 88,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,85*
€ 73,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
1A Tapes
ab € 12,59*
Zubehör
1A Tapes
ab € 12,35*
Zubehör
1A Tapes
6090.20.140
ab € 14,99*
Zubehör
1A Tapes
ab € 16,97*
Zubehör
1A Tapes
ab € 8,76*
Zubehör
1A Tapes
ab € 56,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.