Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Boden-Sicherheitskennzeichen 'Rettungsschild', Halbkreis, Rettungsweg, 375 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiele: Boden-Sicherheitskennzeichen -Rettungsschild- aus Folie, Halbkreis (v.o. Art. 39603, 39605)
Modellbeispiele: Boden-Sicherheitskennzeichen -Rettungsschild- aus Folie, Halbkreis (v.o. Art. 39603, 39605)
Artikel-Nr.:
     328-39579
Hersteller:
     1A Tapes
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527933783
Suchbegriffe:
Bodensicherheitskennzeichen
Bodenzeichen
  • Materialstärke: 1,0 mm
  • Material: PVC, matt
  • Montage: selbstklebend
  • Rutschklasse: R10 nach DIN EN 16165
  • Kleber: Acrylat, permanent
  • Einsatzbereich: Innen

|
  • für Durchgänge und wichtige Bereiche
  • einfache Montage durch selbstklebendes PVC
  • sofort einsetzbar ohne Trocknungszeit, extrem verschleißfest und robust
  • für glatte Oberflächen, Fußgänger und Hubwagen geeignet
|

Hinweise: Nachleuchtende Ausführungen und individuelle Anfertigung auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Symbol:
Rettungsweg
Breite:
750 mm
Länge:
375 mm
Einsatzbereich:
Innen
Kleber:
Acrylat, permanent
Material:
PVC, matt
Materialstärke:
1,0 mm
Montage:
selbstklebend
Rutschhemmungsklasse:
R10
Weitere Suchbegriffe: Bodenmarkierung, Warnmarkierung, Sicherheitskennzeichnung, Boden-Sicherheitsaufkleber, Bodenbeschilderung, Bodenkennzeichnung, Rettungsschilder, Rettungswege, Notausgänge, Notausgang, Fluchtwegschild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,18*
€ 51,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,52*
€ 50,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 41,24*
€ 49,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,55*
€ 48,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,33*
€ 46,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,24*
€ 45,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,32*
€ 37,27
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
1A Tapes
ab € 23,54*
Ähnlich
1A Tapes
ab € 32,28*
Ähnlich
1A Tapes
ab € 67,95*
Ähnlich
1A Tapes
ab € 70,82*
Ähnlich
1A Tapes
ab € 126,62*
Ähnlich
1A Tapes
ab € 32,56*
Ähnlich
1A Tapes
ab € 68,46*
Ähnlich
1A Tapes
ab € 17,18*
Ähnlich
1A Tapes
ab € 23,57*
Ähnlich
1A Tapes
ab € 50,20*
Ähnlich
1A Tapes
ab € 63,95*
Ähnlich
1A Tapes
ab € 70,78*
Ähnlich
1A Tapes
ab € 127,96*
Ähnlich
1A Tapes
ab € 32,39*
Ähnlich
1A Tapes
ab € 65,91*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.