Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Boden-Sicherheitskennzeichen 'Brandschutz', Halbkreis, Feuerlöscher, 375 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiele: Boden-Sicherheitskennzeichen -Brandschutz- aus Folie, Halbkreis (v.o. Art. 39599, 39601)
Modellbeispiele: Boden-Sicherheitskennzeichen -Brandschutz- aus Folie, Halbkreis (v.o. Art. 39599, 39601)
Artikel-Nr.:
     328-39599
Hersteller:
     1A Tapes
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063318038307
Suchbegriffe:
Bodensicherheitskennzeichen
Bodenzeichen
  • Materialstärke: 0,3 mm
  • Material: Kunststofffolie, leicht glänzend
  • Montage: selbstklebend
  • Rutschklasse: R10 nach DIN EN 16165
  • Kleber: Acrylat, permanent
  • Einsatzbereich: Innen

|
  • für Durchgänge und wichtige Bereiche
  • einfache Montage durch selbstklebende Folie
  • sofort einsetzbar ohne Trocknungszeit, extra dünn und leicht zu reinigen
  • für glatte Oberflächen, Fußgänger und Hubwagen geeignet
|

Hinweise: Nachleuchtende Ausführungen und individuelle Anfertigung auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Symbol:
Feuerlöscher
Breite:
750 mm
Länge:
375 mm
Einsatzbereich:
Innen
Kleber:
Acrylat, permanent
Material:
Kunststofffolie, leicht glänzend
Materialstärke:
0,3 mm
Montage:
selbstklebend
Rutschhemmungsklasse:
R10
Weitere Suchbegriffe: Bodenmarkierung, Warnmarkierung, Sicherheitskennzeichnung, Boden-Sicherheitsaufkleber, Bodenschilder, Bodenbeschilderung, Bodenkennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,84*
€ 105,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,56*
€ 104,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,37*
€ 100,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,11*
€ 97,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,95*
€ 80,86
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
1A Tapes
ab € 23,54*
Ähnlich
1A Tapes
ab € 32,28*
Ähnlich
1A Tapes
ab € 70,82*
Ähnlich
1A Tapes
ab € 126,62*
Ähnlich
1A Tapes
ab € 32,56*
Ähnlich
1A Tapes
ab € 68,46*
Ähnlich
1A Tapes
ab € 17,18*
Ähnlich
1A Tapes
ab € 23,57*
Ähnlich
1A Tapes
ab € 50,20*
Ähnlich
1A Tapes
ab € 31,32*
Ähnlich
1A Tapes
ab € 63,95*
Ähnlich
1A Tapes
ab € 70,78*
Ähnlich
1A Tapes
ab € 127,96*
Ähnlich
1A Tapes
ab € 32,39*
Ähnlich
1A Tapes
ab € 65,91*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.