Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Boden-Sicherheitskennzeichen 'Gebotszeichen Outdoor', Allgemeines Gebotszeichen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiele: -Gebotszeichen Outdoor- aus PVC (Art. o.l. 36218, o.r. 36219, u.l. 36220, u.r. 36221)
Modellbeispiele: -Gebotszeichen Outdoor- aus PVC (Art. o.l. 36218, o.r. 36219, u.l. 36220, u.r. 36221)
Modellbeispiele: -Gebotszeichen Outdoor- aus PVC (Art. o.l. 36222, o.r. 36223, u.l. 36224, u.r. 36225)
Modellbeispiele: -Gebotszeichen Outdoor- aus PVC (Art. o.l. 36226, o.r. 36227, u.l. 36228, u.r. 36229)
Modellbeispiele: -Gebotszeichen Outdoor- aus PVC (Art. o.l. 36230, o.r. 36231,u.l. 36232, u.r. 36233)
Modellbeispiele: -Gebotszeichen Outdoor- aus PVC (Art. o.l. 36234, o.r. 36235, u.l. 36236, u.r. 36237)
Artikel-Nr.:
     328-36218-01
Hersteller:
     1A Tapes
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527705663
Suchbegriffe:
Bodensicherheitskennzeichen
Bodenzeichen
Gebotsschilder Praxisbewährt
bodenzeichen 600mm
  • Materialstärke: 1,0 mm
  • Durchmesser: 600 mm
  • Material: PVC, antirutsch
  • Rutschklasse: R10
  • Montage: selbstklebend
  • Einsatzbereich: außen
  • nach ASR A1.3

|
  • Gebotszeichen helfen Unfälle vorzubeugen
  • einfache Montage durch selbstklebendes PVC
  • sofort einsetzbar ohne Trocknungszeit, extra widerstandsfähig
  • geeignet für Böden im Außenbereich, Betonpflaster und Asphalt
|

Hinweise: Schilder im Durchmesser 1000 mm und individuelle Kombischilder auf Anfrage möglich.

Achtung: Für Fahrzeugdrehbewegungen (z.B. von Flurförderfahrzeugen) auf der Folie oder Stöße gegen die Kante (z.B. von Staplergabeln) nicht geeignet!
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Symbol:
Allgemeines Gebotszeichen
Durchmesser:
600 mm
Einsatzbereich:
außen
Material:
PVC, antirutsch
Materialstärke:
1,0 mm
Montage:
selbstklebend
Rutschhemmungsklasse:
R10
Norm:
nach ASR A1.3
Weitere Suchbegriffe: gebotsschilder praxisbewährt, Markierung, Bodenmarkierung, Warnmarkierung, Sicherheitskennzeichnung, Boden-Sicherheitsaufkleber, Bodenschilder, Bodenbeschilderung, Bodenkennzeichnung, Verbotszeichen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,74*
€ 81,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,44*
€ 79,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 64,45*
€ 76,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,75*
€ 74,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,09*
€ 72,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,45*
€ 69,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,21*
€ 59,75
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
1A Tapes
ab € 23,50*
Ähnlich
1A Tapes
ab € 32,42*
Ähnlich
1A Tapes
ab € 67,88*
Ähnlich
1A Tapes
ab € 126,58*
Ähnlich
1A Tapes
ab € 70,46*
Ähnlich
1A Tapes
ab € 32,39*
Ähnlich
1A Tapes
ab € 68,47*
Ähnlich
1A Tapes
ab € 17,16*
Ähnlich
1A Tapes
ab € 23,46*
Ähnlich
1A Tapes
ab € 31,43*
Ähnlich
1A Tapes
ab € 63,84*
Ähnlich
1A Tapes
ab € 70,82*
Ähnlich
1A Tapes
ab € 126,90*
Ähnlich
1A Tapes
ab € 32,41*
Ähnlich
1A Tapes
ab € 66,12*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.