Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Boden-Sicherheitskennzeichen 'Brandschutz', Viertelkreis, Feuerlöscher, 750 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiele: Boden-Sicherheitskennzeichen -Brandschutz- aus PVC (v.o. Art. 39774, 39776)
Modellbeispiele: Boden-Sicherheitskennzeichen -Brandschutz- aus PVC (v.o. Art. 39774, 39776)
Anwendungsbeispiel: Boden-Sicherheitskennzeichen -Brandschutz- (Art. 39774)
Artikel-Nr.:
     328-39774
Hersteller:
     1A Tapes
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527986864
Suchbegriffe:
Bodensicherheitskennzeichen
Bodenzeichen
  • Materialstärke: 1,0 mm
  • Material: PVC, matt
  • Montage: selbstklebend
  • Rutschklasse: R10 nach DIN EN 16165
  • Kleber: Acrylat, permanent
  • Einsatzbereich: Innen

|
  • für Durchgänge und wichtige Bereiche
  • einfache Montage durch selbstklebendes PVC
  • sofort einsetzbar ohne Trocknungszeit, extrem verschleißfest und robust
  • für glatte Oberflächen, Fußgänger und Hubwagen geeignet
|

Hinweise: Individuelle Anfertigung auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Symbol:
Feuerlöscher
Breite:
750 mm
Länge:
750 mm
Einsatzbereich:
Innen
Kleber:
Acrylat, permanent
Material:
PVC, matt
Materialstärke:
1,0 mm
Montage:
selbstklebend
Rutschhemmungsklasse:
R10
Weitere Suchbegriffe: Bodenmarkierung, Warnmarkierung, Sicherheitskennzeichnung, Boden-Sicherheitsaufkleber, Bodenschilder, Bodenbeschilderung, Bodenkennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,28*
€ 109,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,00*
€ 108,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,32*
€ 105,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,63*
€ 101,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,46*
€ 83,85
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
1A Tapes
ab € 23,50*
Ähnlich
1A Tapes
ab € 32,42*
Ähnlich
1A Tapes
ab € 67,88*
Ähnlich
1A Tapes
ab € 126,58*
Ähnlich
1A Tapes
ab € 32,39*
Ähnlich
1A Tapes
ab € 68,47*
Ähnlich
1A Tapes
ab € 17,16*
Ähnlich
1A Tapes
ab € 23,46*
Ähnlich
1A Tapes
ab € 50,21*
Ähnlich
1A Tapes
ab € 31,43*
Ähnlich
1A Tapes
ab € 63,84*
Ähnlich
1A Tapes
ab € 70,82*
Ähnlich
1A Tapes
ab € 126,90*
Ähnlich
1A Tapes
ab € 32,41*
Ähnlich
1A Tapes
ab € 66,12*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.