Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tütenspender 'Cubo Ernesto' für Hundekotentsorgung, DB 703 eisenglimmer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Tütenspender -Cubo Ernesto- aus Stahlblech, für die Hundekotentsorgung (Art. 33735)
Modellbeispiel: Tütenspender -Cubo Ernesto- aus Stahlblech, für die Hundekotentsorgung (Art. 33735)
Anwendungsbeispiel: Nachfüllen des Tütenspender -Cubo Ernesto- durch Frontalklappe (Art. 33735)
Modellbeispiel: Tütenspender -Cubo Ernesto- aus Stahlblech, DB 703 eisenglimmer (Art. 40311)
Artikel-Nr.:
     328-40311
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4065588100050
Suchbegriffe:
Hundekotbeutelspender
Hundekottütenspender
var hundekotbeutelspender
  • Material: Stahlblech, verzinkt und beschichtet
  • Maße (HxBxT): ca. 430 x 265 x 60 mm
  • Befestigung: Wand- oder Mastmontage
  • inkl. Befestigungsmaterial, Dreikantschlüssel
    und Piktogramm-Aufkleber

|
  • funktioneller Beutelspender für Hundekottüten
  • Frontklappe durch Dreikantverriegelung gesichert
  • zum Nachfüllen der Hundekottüten die Frontklappe nach vorne schwenken
  • einfaches und bequemes Handling
|

Achtung: Hundekottüten nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Behälter Farbe:
DB 703 eisenglimmer
Höhe:
430 mm
Breite:
265 mm
Tiefe:
60 mm
Befestigung:
Wand- oder Mastmontage
Material:
Stahlblech, verzinkt und beschichtet
Lieferumfang:
inkl. Befestigungsmaterial, Dreikantschlüssel und Piktogramm-Aufkleber
Serie:
Cubo
Form:
Eckig
Ascher:
ohne Ascher
Weitere Suchbegriffe: Hundetoilette, Toilette, Hunde-WC, Beutelspender, Dogstation, Hygeca, Given, Hundeklo, VAR
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 76,83*
€ 105,32*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 94,94*
€ 126,85*
14 Tage
10
Frei Haus
ab € 95,48*
€ 127,56*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 110,17*
€ 146,51*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 125,40*
€ 166,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,15*
€ 197,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,81*
€ 194,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,06*
€ 190,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,70*
€ 181,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,40*
€ 149,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
21136
ab € 65,15*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
21195
ab € 40,70*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
21189
ab € 55,39*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 125,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.