Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Abfallentsorgung
>
Hundekotbeutelspender
>
Artikel
Hundekotbeutelspender f. 200 Beutel, BxTxH 265x60x430 mm, verzinkt u. lackiert DB703, verschließbar
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3904B-121989157
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
21191
EAN/GTIN:
4030695211913
Suchbegriffe:
Hundekotbeutelspender
Hundekottütenspender
var hundekotbeutelspender
Hundekotbeutelspender
∙ Gefertigt aus verzinktem Stahlblech mit einer Pulverbeschichtung auf Polyester-Basis oder Edelstahl ∙ Lochung auf der Rückseite für ein variables Einstellen der Beutelaufnahmen ∙ Augerüstet mit einem Dreikantschloss inkl. 1 Schlüssel ∙ Lieferung inkl. Piktogramm-Aufkleber und Montagematerial zur Rohr- oder Wandbefestigung ∙ B x T x H 265 x 60 x 430 mm ∙ Für 200 Beutel
... >
Entsorgung
>
Abfallsammler für den Außenbereich
>
Hundekotbeutelspender VAR
Weitere Suchbegriffe:
Tütenspender
,
Tütenspender für Hundekotbeutel
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 103
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 76,88*
€ 106,42*
Lager 6922
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 94,98*
€ 125,54*
Lager 4445
17 Tage
10
Frei Haus
ab € 95,52*
€ 126,24*
Lager 3904
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 110,21*
€ 145,13*
Lager 328
8 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 125,66*
€ 164,42*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,13*
€ 172,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,25*
€ 171,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,54*
€ 168,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,75*
€ 162,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,21*
€ 131,15
pro Stück
Lagerstand:
Lager 3904
Versand:
Lager 3904
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,40*
ab € 55,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3904
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hundekotbeutel kompostierbar, nach EN 13432, VE 600 Stk, grün.
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
21136
ab € 65,08*
Zubehör
Hundekotbeutel, PE, Volumen 3,2 l, BxH 330 x 200 mm, schwarz, VE 2000 Stk.
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
21195
ab € 41,68*
Zubehör
Hundekotbeutel, PE, Volumen 3,4 l, BxH 350 x 200 mm, rot, VE 1000 Stk.
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
21189
ab € 55,29*
Zubehör
Standrohr für Tütenspender 'Cubo Ambrosio'
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 125,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen