Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallcontainer 'Industry', weiß, 27 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Abfallcontainer -Industry- in 27, 45, 90 und 152 Liter (v.l.: Art. 41118, 41176, 41173, 41178)
Modellbeispiel: Abfallcontainer -Industry- in 27, 45, 90 und 152 Liter (v.l.: Art. 41118, 41176, 41173, 41178)
Modellbeispiel: Abfallcontainer -Industry- 27 Liter, weiß (Art. 41118)
Modellbeispiel: Abfallcontainer -Industry- 45 Liter, Edelstahl (Art. 41176)
Modellbeispiel: Abfallcontainer -Industry- 90 Liter, weiß (Art. 41173)
Modellbeispiel: Abfallcontainer -Industry- 152 Liter, Edelstahl (Art. 41178)
Detailansicht: faltbarer Müllsackhalter
Detailansicht: komfortable Tritt-Bedienung
Detailansicht: mit praktischem Griff an der Rückseite
Artikel-Nr.:
     328-41118
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8713631058099
Suchbegriffe:
Standard-Abfalleimer
Standard-Mülleimer
Standardabfalleimer
Standardmülleimer
  • feuerresistent
  • mit Beutelhaltern

|
  • Deckel mit dämpfender Soft Close-Funktion
  • faltbare Müllbeutelhalter sorgen für einen guten Halt
  • erfüllt die HACCP Richtlinien
  • geeignet für professionelle und industrielle Verwendung
|

Unser Tipp: Edelstahloberflächen sollten zur Erhaltung der Materialerscheinung
in regelmäßigen Intervallen gereinigt bzw. poliert werden. Hierzu empfehlen
wir unsere SCRUBS Edelstahl-Reinigungstücher (Art. 15844 oder 15850 - siehe Zubehör).
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
weiß
Abfallbehälter Volumen:
27 Liter
Gesamthöhe:
428 mm
Gesamtbreite:
370 mm
Gesamttiefe:
370 mm
Material:
Stahlblech
Behälter Anzahl:
1 Stück
Form:
Eckig
Einsatzbereich:
Innen
Ascher:
Ohne Ascher
Lieferumfang:
mit Beutelhaltern
Eigenschaft:
feuerfest
Weitere Suchbegriffe: Tret-Abfalleimer, Tret-Mülleimer, Tretabfallbehälter, Tretabfalleimer, Tretabfallsammler, Treteimer, Tretmülleimer, treteimer eckig, tretabfalleimer, Müllbox, Abfallcontainer, Abfallbehälter, Abfallsysteme, Müllsysteme, Mülleimer, Müllbehälter, Wertstoffsammler, Mülltonne, Papierkorb, Müllcontainer, Wertstoffcontainer, Trittmülleimer, Vepabins
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
14
Frei Haus
ab € 92,97*
€ 125,62*
13 Tage
132
€ 4,95*
ab € 95,33*
€ 126,27*
6 Tage
23
Frei Haus
ab € 105,29*
€ 139,59*
3 Tage
132
€ 5,00*
ab € 105,29*
€ 139,59*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 124,97*
€ 164,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,45*
€ 195,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,65*
€ 193,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,92*
€ 186,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,14*
€ 179,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,97*
€ 148,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
FGST12EPLWH
ab € 118,97*
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
1883457
ab € 128,81*
Ähnlich
simplehuman
0838810005539
ab € 112,40*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
43260
ab € 37,76*
Ähnlich
Vepa Bins
8713631004706
ab € 160,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.