Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pfeilwegweiser auf Bundesstraßen, rechtsweisend einseitig, 2000 x 400 mm, RA2, Alform


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anwendungsbeispiel: VZ Nr. 415-20 (Pfeilwegweiser auf Bundesstraßen, rechtsweisend)
Anwendungsbeispiel: VZ Nr. 415-20 (Pfeilwegweiser auf Bundesstraßen, rechtsweisend)
Technische Ansicht: Bestimmung der Pfostenlänge
Detailansicht: Alform (randprofilverstärkt) Klemmbefestigung <b>ohne Bohrung</b>
Detailansicht: FlachformSchraubbefestigung (Bohrung notwendig)
Anti-Graffiti-Schutz auf Anfrage gegen Aufpreis: Spart Zeit und Kosten, verlängert die Lebensdauer und schont die Retroreflexion
Schilder Größenübersicht: Zuordnung der Verkehrszeichengrößen zu Geschwindigkeitsbereichen.
Schilder Reflexionsklassen : Merkblatt für die Wahl der Reflexionsklasse von vertikalen Verkehrszeichen.
Artikel-Nr.:
     328-415-20-2-522
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4065588357270
Suchbegriffe:
415 (Richtzeichen)
Richtzeichen Wegweiser auf Bundesst...
  • Verkehrszeichen nach StVO
  • Material: Aluminium
  • Höhe: 400 mm
  • Schrifthöhe: 126 mm
  • einzeilig

| Nach RWB 2000 gilt für Pfeilwegweiser folgendes:

  • Geschwindigkeit v <= 40 km/h - Schrifthöhe h = 105 mm
  • Geschwindigkeit v = 50 km/h - Schrifthöhe h = 126 mm
  • Geschwindigkeit v = 60-70 km/h - Schrifthöhe h = 140 mm
  • Geschwindigkeit v = 80-100 km/h - Schrifthöhe h = 175 mm
|

Achtung: Zur Befestigung von randverstärkten Schildern (Alform) wird eine Alform-Klemmschelle benötigt. Diese bitte separat bestellen.

Hinweis: Anti-Graffiti-Beschichtung und Folie Typ 3 (RA3) auf Anfrage erhältlich.

Bitte gewünschte Beschriftung im Bemerkungsfeld angeben.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Maße (BxH):
2000 x 400 mm
Reflexionsklasse:
RA2
Form:
Alform
Richtungsangabe:
rechtsweisend
Material:
Aluminium
Schrift Höhe:
126 mm
Beklebung:
einseitig
Zeilen Anzahl:
einzeilig
Weitere Suchbegriffe: Verkehrsschild, Richtzeichen, VZ415-20
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 484,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 596,97*
€ 710,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 577,60*
€ 687,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 560,27*
€ 666,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 540,94*
€ 643,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 521,62*
€ 620,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 484,58*
€ 576,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STEIN HGS
ab € 4,88*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 2,67*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 58,99*
Zubehör
Schake
ab € 15,90*
Zubehör
Schake
31991
ab € 15,77*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 2,92*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 9,74*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 28,08*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 208,04*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 15,74*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 45,22*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 47,31*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 247,53*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 308,42*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 333,80*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.