Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rettungsschild,Notausgang f. nicht gehfähige,gehbeeinträchtigte Personen,rechts, Kunststoff, beschichtet, 200 x 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Rettungsschild Rettungsweg - Notausgang für nicht gehfähige Personen rechts (Art. 38.a3030)
Modellbeispiel: Rettungsschild Rettungsweg - Notausgang für nicht gehfähige Personen rechts (Art. 38.a3030)
Artikel-Nr.:
     328-44.a3031
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527352645
Suchbegriffe:
Alle Fluchtwegschilder
Notausgang für Rollstuhlfahrer rech...
Rettungszeichen ASR A1.3:2013 E030 ...
Rettungszeichen ASR A1.3:2013 E030 ...
  • ISO 7010 E030
  • langnachleuchtend

|
  • in Kombination mit Richtungspfeilen lassen sich verschiedene Richtungen eines Fluchtwegs anzeigen
  • für eine korrekte Kennzeichnung ist die Kombination mit einem Richtungspfeil erforderlich
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Material:
Kunststoff, beschichtet
Maße (BxH):
200 x 200 mm
Eigenschaft:
langnachleuchtend
Normen und Richtlinien:
ISO 7010 E030
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wolk
51.9555
ab € 8,61*
Zubehör
Wolk
51.9560
ab € 8,59*
Zubehör
Wolk
51.9550
ab € 9,99*
Zubehör
Cramolin
1341611
ab € 4,97*
Zubehör
Spandex
ab € 10,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.