Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rettungsschild,Notausgang f. nicht gehfähige,gehbeeinträchtigte Personen,links, Kunststoff, beschichtet, 150 x 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Rettungsschild Rettungsweg - Notausgang für nicht gehfähige Personen links (Art. 38.a3032)
Modellbeispiel: Rettungsschild Rettungsweg - Notausgang für nicht gehfähige Personen links (Art. 38.a3032)
Artikel-Nr.:
     328-44.a3032
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527352911
Suchbegriffe:
Alle Erste Hilfe Kennzeichnung
Notausgang für Rollstuhlfahrer link...
Rettungszeichen ASR A1.3:2013 E026 ...
Rettungszeichen ASR A1.3:2013 E026 ...
  • DIN EN ISO 7010 E003
  • ASR A1.3 E003

| |

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Material:
Kunststoff, beschichtet
Maße (BxH):
150 x 150 mm
Normen und Richtlinien:
ASR A1.3; DIN EN ISO 7010
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wolk
51.9555
ab € 8,58*
Zubehör
Wolk
51.9560
ab € 8,60*
Zubehör
Wolk
51.9550
ab € 10,00*
Zubehör
Cramolin
1341611
ab € 4,96*
Zubehör
Spandex
ab € 10,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.