Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl - Rundbügel Ø48 mm Breite: 460mm, Gesamthöhe: 1200mm geschliffen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Anlehn-/Absperrbügel aus Edelstahl, mit Querholm, zum Einbetonieren (Art. 449.66)
Modellbeispiel: Anlehn-/Absperrbügel aus Edelstahl, mit Querholm, zum Einbetonieren (Art. 449.66)
Anwendungsbeispiel: Anlehnbügel ohne Querholm, zum Einbetonieren (Art. 449.65)
Anwendungsbeispiel: Parkplatzsperrbügel mit Querholm zum Aufdübeln (Art. 449.66p)
Anwendungsbeispiel: Anlehnbügel ohne Querholm, zum Einbetonieren(Art. 449.46)
Technische Ansicht: Anlehn-/Absperrbügel ohne Querholm, zum Einbetonieren (Art. 449.65)
Technische Ansicht: Anlehn-/Absperrbügel mit Querholm, zum Einbetonieren (Art. 449.65)
Detailansicht: Bodenplatte 100 x 150 mm des Anlehn-/Absperrbügels zum Aufdübeln (Art. 449.46p)
Artikel-Nr.:
     6922B-61186-D57-449_46
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     449_46
EAN/GTIN:
     4250384716431
Suchbegriffe:
Abweisbügel
Abweisebügel
Anlehnbügel
Anlehnparker
Edelstahlbügel Ø 48 mm Oberfläche geschliffen, mit und ohne Querholm, zum Einbetonieren, Rundbügel, Gesamtbreite 460 mm
Weitere Informationen:
7,6:
KG Zolltarifnummer
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 135,85*
€ 171,18*
17 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 135,77*
€ 171,20*
8 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 141,91*
€ 178,04*
5 Tage
13
Frei Haus
ab € 141,00*
€ 196,62*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 157,83*
€ 197,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,08*
€ 234,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,74*
€ 232,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,96*
€ 222,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,58*
€ 213,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,83*
€ 187,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 252,37*
Zubehör
Schake
ab € 277,33*
Zubehör
Schake
ab € 180,42*
Zubehör
Schake
ab € 199,56*
Zubehör
Schake
ab € 153,79*
Zubehör
Schake
ab € 164,44*
Zubehör
Schake
ab € 32,42*
Zubehör
Schake
ab € 15,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.