Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anlehnbügel Typ 4600, einseitig, 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Anlehnbügel Typ 4600, einseitig (Art. 4602)
Modellbeispiel: Anlehnbügel Typ 4600, einseitig (Art. 4602)
Modellbeispiel: Anlehnbügel Typ 4600, einseitig (Art. 4602)
Modellbeispiel: Anlehnbügel Typ 4600 (4er) einseitige Radeinstellung 90° (Art. 4604)
Anwendungsbeispiel: Art. 4604
Anwendungsbeispiel:
Technische Ansicht: Seitenansicht
Technische Ansicht: Montageempfehlung (Art. 4604)
Technische Ansicht: Planungshilfe
Artikel-Nr.:
     328-4602
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250366515311
Suchbegriffe:
Bogenparker
Bügelparker
Fahrrad-Bügelhalter
Fahrrad-Mehrfachständer
  • Reifenbreite: bis 55 mm
  • Radabstand: 350 mm
  • Material: Stahl, feuerverzinkt
  • Radeinstellung: einseitig, 90°
  • Stellraumtiefe: ca. 1850 mm
  • VSF..all-ride zertifiziert
  • inkl. Schrauben und Montageanleitung

|
  • Moderner Fahrradparker mit funktionellem Anlehnbügel
  • schützt das Fahrrad gegen mutwilliges Umdrücken und Folgeschäden an den Felgen
  • vorbereitet zur Reihenverbindung und Bodenbefestigung
  • platzsparendes Parken der Fahrräder durch abwechselnde Tief-/Hocheinstellung
  • Korrosionsgeschützt und wertbeständig durch Feuerverzinkung
  • auch für Mountain-Bikes geeignet
  • Versand in recycelbarer Verpackung
|
Achtung: Bodenbefestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen.

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Stellplätze:
2
Länge:
700 mm
Reifenbreite:
bis 55 mm
Einstellwinkel:
90 °
Radeinstellung:
einseitig
Radabstand:
350 mm
Anordnung:
Hoch/Tiefstellung
Stellraumtiefe:
1850 mm
Material:
Stahl, feuerverzinkt
Montage:
zum Aufschrauben, mobile Aufstellung
Lieferumfang:
inkl. Schrauben und Montageanleitung
Zertifizierung:
VSF-all-ride zertifiziert
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 270,99*
€ 332,48*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 279,62*
€ 341,76*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 341,76*
€ 406,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 337,95*
€ 402,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 322,85*
€ 384,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 318,74*
€ 379,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 279,62*
€ 332,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
105000002
ab € 4,40*
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
105000003
ab € 19,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.