Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrrad-Anlehnparker 4602, B 700 mm, Freiaufstellung, 2 Stellplätze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-305-816
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     305816
EAN/GTIN:
     4250366515311
Suchbegriffe:
Bogenparker
Bügelparker
Fahrrad-Bügelhalter
Fahrrad-Mehrfachständer
Fahrrad-Anlehnparker 4602, Einstellbügel Hochformat, B 700 mm, Freiaufstellung, 2 Stellplätze
  • Anlehnsystem mit besonders sicheren Einstellbügeln, Anlehnbügeln und Stahlösen zum Schutz auch hochwertigster Fahrräder vor Beschädigung und Diebstahl
  • Platzsparende Tief-/Hocheinstellung. Ein- und zweiseitige Radeinstellung möglich
  • Auch für Mountain- und E-Bikes geeignet
  • Vorbereitet für Reihenverbindung
  • Selbststehende, verschraubte Stahlrohrkonstruktion
  • Hochformatige Einstell-, komfortable Anlehnbügel
  • Integrierte Befestigungsösen zur optimierten Anbringung von Diebstahlsicherungen
  • Vorbereitet für Reihenverbindung
  • Versand in recycelbarer Verpackung inklusive Schrauben und Montageanleitung
Technische Daten:
  • Maße außen B x T x H [mm]: 700 x 1130 x 800
  • Durchmesser außen [mm]: 18
  • Gewicht [kg]: 19,4
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: feuerverzinkt
  • Farbe: silber
  • Befestigungsart: Freiaufstellung
  • Anzahl Fahrräder: 2
  • Radeinstellung: einseitig nutzbar
  • Reifenbreite max. [mm]: 55
  • Konstruktion: verschraubt / Bausatz
  • Einstellwinkel: 90° gerade
  • Anzahl Anlehnbügel: 2
  • Marke: WSM
Weitere Informationen:
Breite Außen:
700 mm
Tiefe Außen:
1130 mm
Höhe Außen:
800 mm
Durchmesser Außen:
18 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
feuerverzinkt
Farbe:
silber
Gewicht:
19,4 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 270,99*
€ 332,48*
7 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 279,62*
€ 341,76*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 332,48*
€ 395,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 328,91*
€ 391,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 314,10*
€ 373,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 310,53*
€ 369,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 270,99*
€ 322,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
105000002
ab € 4,40*
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
105000003
ab € 19,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.