Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zurrgurt mit Ratsche, 2-teilig, 10 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Zurrgurt mit Ratsche Gurtbreite 75 mm, 5000/10000 daN, 2-teilig (Art. 50752-8)
Modellbeispiel: Zurrgurt mit Ratsche Gurtbreite 75 mm, 5000/10000 daN, 2-teilig (Art. 50752-8)
Detailansicht: Ratsche geöffnet
Anwendungsbeispiel:
Artikel-Nr.:
     328-50502-10pergo
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250384731496
Suchbegriffe:
Ratschenzurrgurt
Sicherungsgurte
Spanngurte
Umreifungsgurt
  • Material: Polyester
  • Gurtbreite: 50 mm
  • Zugkraft im geraden Zug: 2500 daN
  • Zugkraft in der Umreifung: 5000 daN
  • Farbe: blau
  • gemäß DIN EN 121965-2
  • Mindestabnahme: 5 Stück

|
  • zum Sichern und Verzurren von Ladungen im Straßen-, Schienen-, Flug-. und Schiffsverkehr
  • sehr stabiler und dehnungsarmer Gurt aus Polyester
|
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Länge:
10 m
Material:
Polyester
Gurt Breite:
50 mm
Zugkraft im geraden Zug:
2500 daN
Zugkraft in der Umreifung:
5000 daN
Farbe:
blau
Typ:
2-teilig
entspricht:
DIN EN 121965-2
Mindestbestellmenge:
5 Stück
Produktart:
Zurrgurt
Weitere Suchbegriffe: Zurrgurt, Zurrgurte, ratschenzurrgurt 2 teilig, ratschenzurrgurt, spanngurte ratsche, Spanngurt, Transportsicherung
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
1
€ 9,95*
ab € 21,32*
€ 28,16*
9 Tage
unbekannt
1
€ 7,95*
ab € 21,30*
€ 28,18*
Lager 328
unbekannt
5
€ 8,50*
ab € 23,05*
€ 29,42*
5 Tage
250
1
Frei Haus
ab € 24,00*
€ 42,98*
23 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 33,83*
€ 44,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 29,42*
€ 35,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,41*
€ 33,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,23*
€ 32,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,05*
€ 27,43
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 147,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 2,35*
Zubehör
Schake
ab € 1,09*
Zubehör
Schake
ab € 20,95*
Zubehör
Schake
ab € 0,29*
Zubehör
Schake
ab € 12,12*
Zubehör
Schake
ab € 0,261*
Zubehör
Schake
ab € 1,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.