Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anti-Rutschmatte, Rollenware


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Anti-Rutschmatte, Rollenware 5000 x 250 mm (Art. 50ks08)
Modellbeispiel: Anti-Rutschmatte, Rollenware 5000 x 250 mm (Art. 50ks08)
Artikel-Nr.:
     328-50ks08
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250384731533
Suchbegriffe:
Anti-Rutsch-Matte
Anti-Rutschmatte
Antirutsch-Matte
Antirutschmatte
  • Material: Recycling, schwarz
  • Länge: 5000 mm (Rolle)
  • Breite: 250 mm
  • Materialstärke: 8 mm
  • Temperaturbereich: - 40°C bis + 115°C
  • Mindestabnahme: 5 Stück

|
  • verringert das Rutschen von Gegenständen auf Ladeflächen oder an anderen Einsatzorten
  • kann bis zu 60% der Ladungssicherung gewährleisten
  • sichert die Last dank eines hohen Gleitreibungskoeffizienten (> 0,6)
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Material:
Recyclingmaterial
Stärke:
8 mm
Breite:
250 mm
Länge:
5000 mm
Temperaturbereich:
- 40°C bis + 115°C
Mindestbestellmenge:
5 Stück
Produktart:
Anti-Rutschmatte
Weitere Suchbegriffe: anti rutsch-matte, Fußmatte, Rutschschutz
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
1
€ 9,95*
ab € 22,97*
€ 30,91*
9 Tage
unbekannt
1
€ 7,95*
ab € 22,96*
€ 30,94*
Lager 328
unbekannt
5
€ 8,50*
ab € 24,27*
€ 31,07*
5 Tage
120
1
Frei Haus
ab € 29,37*
€ 51,35*
10 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 52,59*
€ 68,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 31,07*
€ 36,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,11*
€ 35,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,98*
€ 34,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,27*
€ 28,88
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 155,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
ab € 100,25*
Ähnlich
Wolk
ab € 70,52*
Ähnlich
Schake
ab € 0,84*
Ähnlich
Wolk
ab € 59,47*
Ähnlich
Moravia
ab € 26,11*
Ähnlich
Wolk
ab € 0,45*
Ähnlich
Schake
ab € 2,35*
Ähnlich
Schake
ab € 0,29*
Ähnlich
Schake
ab € 1,09*
Ähnlich
Schake
ab € 20,95*
Ähnlich
Schake
ab € 0,261*
Ähnlich
Schake
ab € 1,05*
Ähnlich
Schake
50KS01
ab € 1,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.