Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Verkehrsleitsystem
>
Verkehrskennzeichnung
>
Richtzeichen StVO
>
Fahrstreifentafel
>
Artikel
Fahrstreifentafel ohne Gegenverkehr,, 1250 x 1600 mm, RA1, Alform, ohne Entfernungsangabe
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
328-524-33-112
Hersteller:
STEIN HGS
Herst.-Nr.:
Z0524-33 9561
EAN/GTIN:
4065588405506
Suchbegriffe:
521 (Richtzeichen)
522 (Richtzeichen)
523 (Richtzeichen)
524 (Richtzeichen)
Nr.
524-33
Verkehrszeichen StVO
Material: Aluminium
| |
Achtung:
Zur Befestigung von randverstärkten Schildern (Alform) wird eine Alform-Klemmschelle benötigt. Diese bitte separat bestellen.
Hinweis:
Anti-Graffiti-Beschichtung und Folie Typ 3 (RA3) auf Anfrage erhältlich.
Die Aufstellung der 2mm-Flachform-Schilder ist nur bei Montage in einem dafür vorgesehenen Rohrrahmen RAL/CE-konform.
Bitte bei Bestellung
mit
integrierter Entfernungsangabe diese im Bemerkungsfeld angeben.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Maße (BxH):
1250 x 1600 mm
Reflexionsklasse:
RA1
Form:
Alform
Entfernungsangabe:
ohne Entfernungsangabe
Material:
Aluminium
... >
Richtzeichen
>
Fahrstreifentafeln
>
524-33 | Verkehrszeichen 524-33 StVO, Fahrstreifentafel
Weitere Suchbegriffe:
525 (Richtzeichen)
,
526 (Richtzeichen)
,
527 (Richtzeichen)
,
528 (Richtzeichen)
,
529 (Richtzeichen)
,
Fahrstreifentafel
,
Spurtafel
,
Verkehrsschild
,
Richtzeichen
,
Verkehrslenkungstafel
,
VZ524-33
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 814,35*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 814,35*
€ 969,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 789,48*
€ 939,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 765,80*
€ 911,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 708,81*
€ 843,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 663,87*
€ 790,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 630,30*
€ 750,06
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Alform-Klemmschellen ausschließlich für Alform-VZ, 48 mm, Einfachschelle
STEIN HGS
RKS 48
€ 10,41*
Zubehör
Bandschellen für Flach-VZ, 3 mm, 70 mm
STEIN HGS
B107
€ 4,08*
Zubehör
Bodenhülse mit Schnellverriegelung und Dichtungsring, 60 mm
STEIN HGS
BS00 060
€ 84,56*
Zubehör
Bodenhülse, 48 mm
Schake
bk00048
€ 23,58*
Zubehör
Bodenplatte, aus Recyclingkunststoff, LxBxH 800 x 400 x 120 mm.
Schake
31991
€ 20,90*
Zubehör
Bohrung für Verkehrszeichen in Flachform
STEIN HGS
mml
€ 4,61*
Zubehör
Doppel-Rohrschellen für Flach-VZ, 60 mm, 70 mm
STEIN HGS
r-d107
€ 13,93*
Zubehör
Rohrpfosten aus Stahl, Ø 76 mm, Wandstärke 2,0 mm, 1250 mm
STEIN HGS
p-s312
€ 37,59*
Zubehör
Rohrpfosten mit Fußplatte, 3000 mm, 60 mm
STEIN HGS
pf-s1300
€ 255,74*
Zubehör
Rohrpfosten, 1000 mm
STEIN HGS
p-s110
€ 21,85*
Zubehör
Rohrpfosten, 1500 mm
STEIN HGS
p-s415
€ 59,43*
Zubehör
Rohrpfosten, 3000 mm
STEIN HGS
p-s130
€ 61,38*
Zubehör
Rohrschelle für Flach-VZ, 42 mm, 70 mm
STEIN HGS
r.07
€ 6,42*
Zubehör
Rohrschelle für Flach-VZ, 60 mm
STEIN HGS
AR107
€ 4,85*
Zubehör
Schilderklemmschelle, Kunststoff, rot Schake
Schake
31313
€ 4,03*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.