Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

teXXor® Baumwoll-Tuchschürze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
:
:
Artikel-Nr.:
     328-60394.0001
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
BIG Arbeitsschutz
4452
  • Marke: teXXor®
  • Farbe: blau
  • Länge: 630 mm
  • Breite: 380 mm
  • Höhe: 44 mm
  • Einsatzgebiete: Robuste Segeltuchschürzen, einfach in der Handhabung, praktisch und vielseitig einsetzbar. Entsorgungsbetriebe, Forst-/Garten-/Agrarwirtschaft, Gartenbau, Gastronomie, Nahrungsmittelindustrie, Transporttechnik, Logistik, Lagerwesen
  • Produktart: Schürze
  • Material: Baumwolle

| |
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Marke:
teXXor®
Farbe:
blau
Länge:
630 mm
Breite:
380 mm
Höhe:
44 mm
Einsatzgebiete:
Robuste Segeltuchschürzen, einfach in der Handhabung, praktisch und vielseitig einsetzbar. Entsorgungsbetriebe, Forst-/Garten-/Agrarwirtschaft, Gartenbau, Gastronomie, Nahrungsmittelindustrie, Transporttechnik, Logistik, Lagerwesen
Produktart:
Schürze
Material:
Baumwolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,51*
€ 47,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,06*
€ 46,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,08*
€ 44,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,23*
€ 43,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,21*
€ 41,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,94*
€ 34,44
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 195,36*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 204,68*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 211,04*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 21,48*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 9,02*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 11,18*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 12,05*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 283,36*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 26,82*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 30,07*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 3,76*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 71,61*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 21,13*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 26,45*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 206,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.