Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

teXXor® Overall 290 g/m², 42, marine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
:
:
:
:
Artikel-Nr.:
     328-60401.0001
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
BIG Arbeitsschutz
8041__42
8041..42
  • Marke: teXXor®
  • Höhe: 30 mm
  • Einsatzgebiete: Bau, Straßenbau, Behörden/Organisationen, Elektroindustrie, Entsorgungsbetriebe, Forst-/Garten-/Agrarwirtschaft, Gartenbau, Handwerk, Transporttechnik, Logistik, Lagerwesen
  • Produktart: Overall
  • Material: Baumwolle
  • Größe: 42
  • Farbe: marine

| |
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Größe:
42
Farbe:
marine
Länge:
380 mm
Breite:
300 mm
Marke:
teXXor®
Höhe:
30 mm
Einsatzgebiete:
Bau, Straßenbau, Behörden/Organisationen, Elektroindustrie, Entsorgungsbetriebe, Forst-/Garten-/Agrarwirtschaft, Gartenbau, Handwerk, Transporttechnik, Logistik, Lagerwesen
Produktart:
Overall
Material:
Baumwolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,92*
€ 47,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,58*
€ 47,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,67*
€ 44,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,73*
€ 43,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,40*
€ 42,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,32*
€ 34,89
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 188,81*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 194,18*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 200,43*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 28,96*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 20,57*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 9,07*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 11,20*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 11,71*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 198,09*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 26,79*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 3,71*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 71,88*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 20,40*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 26,46*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 121,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.